Cuscinetto radiale a sfere SNR 6008EE, Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 40 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6008.EE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6008EE
Rubix:999221201000110
Produttore:6008EE
EAN:3413520112615
CUSCINETTO 6008EE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6008EE


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime limite5900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16400 N
Peso0,192 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.