Cuscinetto radiale a sfere FAG S63800-2RSR-HLC, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 10 mm

Cuscinetti a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:S63800-2RSR-HLC
Rubix:999210325076853
Produttore:0761286360000
EAN:4047643002516
0761286360000-CUSCINETTO A SFERE S63800-2RSR-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0761286360000-CUSCINETTO A SFERE S63800-2RSR-HLC


Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è progettato per offrire una soluzione affidabile e performante in numerosi ambienti industriali. Grazie alla sua struttura robusta e alla sua efficace tenuta, garantisce un funzionamento fluido riducendo al contempo le esigenze di manutenzione.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG presenta una struttura in acciaio inossidabile che gli conferisce un'eccellente resistenza alla corrosione, anche in ambienti umidi o aggressivi. Dotato di guarnizioni a labbro su entrambi i lati, garantisce una protezione efficace contro polvere, acqua e altri agenti contaminanti. Il suo gioco radiale standard ottimizza l’equilibrio tra flessibilità e rigidità, garantendo così prestazioni affidabili. Il basso livello di rumore e vibrazioni lo rende una scelta ideale per applicazioni che richiedono un funzionamento fluido e silenzioso. Infine, è in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, il che lo rende versatile per diverse applicazioni industriali.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere richiede poca manutenzione grazie alla sua efficace tenuta, che trattiene il lubrificante e impedisce l’ingresso di agenti contaminanti. Tuttavia, si raccomanda un monitoraggio regolare dei parametri di funzionamento, quali temperatura, rumore e vibrazioni, per garantire prestazioni ottimali. Durante gli interventi di manutenzione, è fondamentale mantenere un ambiente pulito per evitare qualsiasi contaminazione esterna. Se necessario, è possibile pulire le superfici esterne per rimuovere polvere e depositi.

Tenuta:
Le guarnizioni a labbro in gomma garantiscono una tenuta ottimale, bloccando efficacemente umidità, polvere e altri contaminanti. Queste guarnizioni prolungano la durata del cuscinetto mantenendo il lubrificante all’interno e prevenendo l’usura prematura dei componenti interni. Sebbene questa tenuta aumenti l’energia necessaria alla rotazione a causa di un leggero aumento della coppia di attrito, garantisce prestazioni durature anche in condizioni difficili.

Informazioni sul marchio:
FAG, marchio del gruppo Schaeffler, è un attore di primo piano nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni di movimento industriale. Forte di oltre 140 anni di esperienza, il marchio progetta prodotti innovativi e ad alte prestazioni per diversi settori quali l’aeronautica, l’automotive e l’industria pesante. Il suo impegno verso la qualità e l’innovazione lo rende un punto di riferimento imprescindibile per i professionisti alla ricerca di affidabilità e prestazioni.

Vantaggi principali:
- Eccellente resistenza alla corrosione grazie alla struttura in acciaio inossidabile.
- Protezione ottimale contro gli agenti contaminanti grazie alle guarnizioni a labbro in gomma su entrambi i lati.
- Funzionamento silenzioso e riduzione delle vibrazioni.
- Facile da installare e da manutenere.
- In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato per soddisfare le esigenze di numerosi settori industriali. È ideale per trasportatori, sistemi di movimentazione e macchine per l’imballaggio esposte all’umidità o a contaminanti. Trova inoltre impiego nelle apparecchiature mediche, nell’industria agroalimentare e nei sistemi di sterzo automobilistici. Utilizzato in elettrodomestici come frigoriferi e condizionatori d’aria, garantisce un funzionamento affidabile e duraturo. Infine, è adatto agli ambienti marittimi, agricoli e ai sistemi di trasformazione alimentare, offrendo prestazioni ottimali anche in condizioni ostili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza7 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Series63..-2rsr
Codice doganale84821010
€ 11,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.