Cuscinetto radiale a sfere FAG 6303-C-2HRS>V, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 17 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6303-C-2HRS>V
Rubix:999201229090706
Produttore:0949836230000
EAN:4054372546778
0949836230000-CUSCINETTO A SFERE 6303-C-2HRS>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0949836230000-CUSCINETTO A SFERE 6303-C-2HRS>V


Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere della generazione C si distingue per la sua robustezza, precisione e affidabilità, che lo rendono ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali. Dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di una guarnizione a labbro su entrambi i lati, questo cuscinetto garantisce prestazioni durature e riduce al minimo le esigenze di manutenzione. Il suo design a singola fila riduce gli attriti, assicurando un funzionamento fluido e ottimizzando l’efficienza dei macchinari. Tuttavia, le guarnizioni in gomma possono introdurre una leggera resistenza aggiuntiva alla rotazione.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido richiede poca manutenzione grazie al suo sistema di tenuta con due guarnizioni in gomma che proteggono il cuscinetto da agenti contaminanti e umidità. Tuttavia, si consiglia di verificare lo stato del cuscinetto per individuare eventuali segni di usura. Durante le operazioni di manutenzione, è fondamentale pulire il cuscinetto con prodotti adeguati e verificare il livello del lubrificante, rabboccandolo se necessario. Seguendo questi semplici passaggi, si ottimizzeranno le prestazioni delle macchine su cui è montato. Le istruzioni specifiche per la manutenzione possono variare a seconda del modello di cuscinetto.
This FAG deep groove ball bearing combines performance and durability. It is designed to accommodate both radial and axial loads in both directions and enables smooth power transmission. Thanks to Generation C it is characterized by a low noise level, optimized friction and improved sealing, making it ideal for various industrial applications.

Features:
This ball bearing is designed to accommodate high radial loads while also tolerating moderate axial forces. Its integrated sealing system of low-friction rubber seals effectively protects against moisture and contaminants, thereby extending its service life. The standard internal clearance ensures optimal stability, while the pressed steel cage increases resistance to shocks and short-term load peaks. In addition, the bearing is designed for high speeds and offers improved energy efficiency through its moderate friction.

Maintenance:
The integrated seals retain the lubricant reliably inside the bearing, reducing maintenance requirements. Nevertheless, regular inspections are recommended to monitor temperature, vibrations and noise and to detect any irregularities early. The bearing is factory-lubricated and rarely requires relubrication.

AbSeal:
The seal of this FAG bearing is based on rubber lip seals mounted on both sides. These provide effective protection against dust, water and other contaminants. At the same time they ensure that the lubricant remains inside the bearing, optimizing performance and extending service life. The seals are low-friction and thus provide an optimal compromise between protection and low torque.

Brand information:
FAG is a renowned brand of the Schaeffler-Gruppe, specializing in the development and manufacture of high-precision bearings. With over 140 years of experience, FAG stands for innovation, reliability and advanced technologies. The products are used in various industrial sectors and meet the highest demands – from aerospace and the automotive industry to mechanical engineering.

Strengths:
• Optimized performance: Generation-C-Design reduces noise generation and friction.
• High load capacity: Resistant to high radial and moderate axial forces.
• Long service life: Seals protect the lubricant and minimize wear.
• Low maintenance: Effective protection against contaminants reduces maintenance interventions.
• Versatile applicability: Suitable for demanding industrial applications.

Applications:
This bearing is used in various industries. It is ideal for conveying and handling systems and ensures reliable performance in production lines. It is also used in agricultural and construction machinery, where it withstands extreme operating conditions. It is also used in the automotive industry, particularly in engines and steering systems. Furthermore, it is valued in machine tools and household appliances, as it combines reliable operation with low maintenance effort.

Punti di forza

Questo cuscinetto a sfere assicura un funzionamento ottimale a velocità elevate e in un ampio intervallo di temperature, garantendo prestazioni stabili e affidabili in diversi ambienti industriali. La generazione C offre ulteriori vantaggi, tra cui una riduzione del rumore e dell’attrito grazie a sfere di alta qualità, una finitura superficiale ottimizzata e una gabbia rigida. Questi miglioramenti consentono un risparmio energetico, una migliore protezione dalle impurità, una maggiore durata e una maggiore redditività.

Applicazioni

Questo cuscinetto è particolarmente adatto alle apparecchiature che richiedono elevata precisione e affidabilità. Nei settori automobilistico, agricolo e manifatturiero, questo cuscinetto svolge un ruolo centrale nel garantire il corretto funzionamento delle macchine e nel ridurre al minimo i fermi di produzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-c-2hrs>v
Gabbiaacciaio
Stabilizzazione termicastabilizzazione dimensionale fino a 120 °c
Regime limite15700 rpm
Diametro di alesaggio17 mm
Precisionep6 (abec 3 / iso class 6)
Carico statico di base, radiale - C0r6500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15800 N
Peso0,12 kg
€ 3,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.