Cuscinetto radiale a sfere FAG 6207-C-2Z-C3, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6207-2Z-C3
FAG:6207-C-2Z-C3
Rubix:160000000374276
Produttore:0789827310030
EAN:4047643293563


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : 0789827310030-CUSCINETTO A SFERE 6207-C-2Z-C3
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è una soluzione affidabile e performante, adatta alle esigenze delle aziende industriali. Prodotto da FAG, questo cuscinetto a una corona di sfere unisce robustezza e precisione per soddisfare i requisiti più rigorosi delle vostre applicazioni industriali.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere della serie C è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di un gioco radiale C3, garantendo un’efficienza ottimale in condizioni diverse. È dotato di due flange metalliche per una protezione rinforzata contro gli agenti contaminanti.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido è prelubrificato in fabbrica, il che riduce le esigenze di manutenzione. Tuttavia, per garantire una lunga durata e prestazioni ottimali, si raccomanda di controllare occasionalmente il cuscinetto.
Tenuta:
Le due flange metalliche garantiscono un'efficace protezione contro gli agenti contaminanti esterni, riducendo così al minimo i rischi di guasto.
Informazioni sul marchio:
FAG è leader mondiale nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni di movimento. Riconosciuto per la sua innovazione e qualità, FAG offre un’ampia gamma di prodotti adatti alle diverse esigenze dei settori industriali. In qualità di marchio di fiducia, FAG si impegna a fornire soluzioni che consentano alle aziende di migliorare le proprie prestazioni economiche e operative. La reputazione del marchio si basa sulla sua competenza tecnica e sul suo impegno verso la soddisfazione del cliente, il che lo rende una scelta privilegiata per le PMI industriali.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere della serie C è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di un gioco radiale C3, garantendo un’efficienza ottimale in condizioni diverse. È dotato di due flange metalliche per una protezione rinforzata contro gli agenti contaminanti.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido è prelubrificato in fabbrica, il che riduce le esigenze di manutenzione. Tuttavia, per garantire una lunga durata e prestazioni ottimali, si raccomanda di controllare occasionalmente il cuscinetto.
Tenuta:
Le due flange metalliche garantiscono un'efficace protezione contro gli agenti contaminanti esterni, riducendo così al minimo i rischi di guasto.
Informazioni sul marchio:
FAG è leader mondiale nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni di movimento. Riconosciuto per la sua innovazione e qualità, FAG offre un’ampia gamma di prodotti adatti alle diverse esigenze dei settori industriali. In qualità di marchio di fiducia, FAG si impegna a fornire soluzioni che consentano alle aziende di migliorare le proprie prestazioni economiche e operative. La reputazione del marchio si basa sulla sua competenza tecnica e sul suo impegno verso la soddisfazione del cliente, il che lo rende una scelta privilegiata per le PMI industriali.
Punti di forza
• Design a una fila di sfere: massimizza la capacità di carico e la durata.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: garantisce un’efficace distribuzione delle sfere per una rotazione fluida.
• Gioco radiale C3: consente una migliore compensazione delle dilatazioni termiche, rendendo questo cuscinetto particolarmente adatto ad applicazioni in cui sono presenti temperature di esercizio più elevate.
• Flange metalliche: proteggono da contaminanti di medie dimensioni quali detriti o schizzi.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: garantisce un’efficace distribuzione delle sfere per una rotazione fluida.
• Gioco radiale C3: consente una migliore compensazione delle dilatazioni termiche, rendendo questo cuscinetto particolarmente adatto ad applicazioni in cui sono presenti temperature di esercizio più elevate.
• Flange metalliche: proteggono da contaminanti di medie dimensioni quali detriti o schizzi.
Applicazioni
Questo cuscinetto FAG è ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali che richiedono prestazioni elevate e affidabilità a lungo termine. È particolarmente adatto per macchine utensili, motori elettrici e trasmissioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 280 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62..-c-2z |
| Regime di riferimento | 11300 rpm |
| Regime limite | 12700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 28000 N |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione