Cuscinetto radiale a sfere FAG 6300-H-2Z>N, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 10 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:6300-H-2Z>N
Rubix:999241029009030
Produttore:3003955400000
EAN:4064328170971


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3003955400000-CUSCINETTO A SFERE 6300-H-2Z>N
Deep groove ball bearing 63..-H-2Z, single row, H-Series, shields, steel sheet metal cage.
Cuscinetto a sfere FAG 6300-H-2Z>N a gola profonda, con due scudi metallici. Dimensioni 10×35×11 mm e velocità 19.500/26.500 rpm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 63 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Stabilizzazione termica | nessuna stabilizzazione termica (fino a 120 °c) |
| Regime di riferimento | 19500 rpm |
| Regime limite | 26500 rpm |
| Diametro di alesaggio | 10 mm |
| Spessore | 11 mm |
| Precisione | precisione standard |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3470 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 7650 N |
| Peso | 0,054 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore