Cuscinetto radiale a sfere FAG 6310-C-2HRS-C3, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:6310-2RSR-C3
FAG:6310-C-2HRS-C3
Rubix:170000000517709
Produttore:0850569600030
EAN:4064327300140
0850569600030-CUSCINETTO A SFERE 6310-C-2HRS-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0850569600030-CUSCINETTO A SFERE 6310-C-2HRS-C3


Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere della generazione C è progettato per offrire un’elevata capacità di carico, resistendo al contempo efficacemente agli urti e alle vibrazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una maggiore durata e un funzionamento silenzioso. È dotato di due guarnizioni in gomma e di una gabbia in lamiera d’acciaio. La gomma delle guarnizioni introduce una leggera resistenza aggiuntiva alla rotazione, aumentando leggermente la coppia di attrito.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido a sfere è semplificata grazie alla sua prelubrificazione con grasso di qualità. È fondamentale verificarne lo stato per assicurarne il corretto funzionamento ed effettuare ispezioni per individuare eventuali segni di usura o danni. Durante le operazioni di manutenzione, si raccomanda di pulire il cuscinetto con prodotti adeguati e di verificare i livelli di lubrificazione.

Tenuta:
Questo cuscinetto a sfere è dotato di guarnizioni in gomma che offrono una protezione superiore contro polvere, contaminanti e umidità. Queste guarnizioni proteggono i componenti interni, prolungando così la durata del cuscinetto e le sue elevate prestazioni. La tenuta impedisce inoltre le perdite di lubrificante, garantendo così una lubrificazione continua e riducendo le esigenze di manutenzione. Questa caratteristica è particolarmente vantaggiosa in ambienti industriali polverosi o umidi, dove la protezione dagli agenti contaminanti è essenziale.

Punti di forza

Elevata capacità di carico: adatto ad applicazioni impegnative grazie alla sua capacità di sopportare carichi radiali e assiali elevati.
Funzionamento fluido e silenzioso: il design di generazione C consente a questo cuscinetto di funzionare in modo più silenzioso grazie alla migliore qualità delle sfere, alle finiture superficiali ottimizzate, alla gabbia più rigida e al design interno modificato.
Ampia gamma di applicazioni: adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui macchine utensili, pompe e ventilatori.
Maggiore durata: progettato per resistere in condizioni difficili grazie ai suoi materiali di alta qualità.
Resistenza: robusto contro urti, vibrazioni e contaminanti, per garantire affidabilità in ambienti industriali esigenti.
Gioco radiale C3: questo gioco radiale, maggiore rispetto a quello dei cuscinetti standard, offre una migliore compensazione delle dilatazioni termiche, rendendo questo cuscinetto particolarmente adatto ad applicazioni in cui sono presenti temperature di esercizio più elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-c-2hrs
Regime limite5800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r38000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr68000 N
€ 24,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.