Cuscinetto radiale a sfere SKF W 6001-2RS1/W64, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:W 6001-2RS1/W64
Rubix:170000000488697
Produttore:77963
EAN:07316570621129
CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 6001-2RS1/W64

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 6001-2RS1/W64


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere presenta una struttura robusta in acciaio inossidabile, che lo rende resistente alla corrosione e in grado di sopportare carichi radiali e assiali. La sua tenuta, garantita da guarnizioni in gomma nitril-butadiene, ne rafforza la durata.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere rigido presenta una struttura a singola fila che consente una distribuzione equilibrata del carico. Il gioco radiale interno standard bilancia le prestazioni tra capacità di carico e riduzione dell’attrito per le applicazioni comuni. Dotato di guarnizioni a labbro in gomma su entrambi i lati, protegge dall’ingresso di contaminanti, prolungando così la durata del prodotto. La gabbia in acciaio inossidabile gli conferisce un’eccellente resistenza alla corrosione, essenziale nelle applicazioni marittime e alimentari. Il riempimento in Solid Oil, un polimero saturo di olio stampato per riempire quasi tutto lo spazio libero, garantisce un funzionamento affidabile in ambienti umidi. La sua struttura microporosa trattiene l’olio per tensione superficiale e lo rilascia gradualmente a contatto con le superfici interne, garantendo una microlubrificazione continua che ne potenzia le prestazioni.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido a sfere è ridotta grazie alle sue guarnizioni che trattengono il lubrificante all’interno e i contaminanti all’esterno. Tuttavia, si raccomanda di verificare periodicamente lo stato del cuscinetto per garantire prestazioni ottimali. Il Solid Oil consente inoltre di ridurre le esigenze di manutenzione poiché protegge dagli agenti contaminanti esterni e aiuta a trattenere il lubrificante all’interno.

Tenuta:
Le guarnizioni a labbro in gomma nitril-butadiene garantiscono un'efficace protezione dall'acqua e dalla polvere, prevenendo così qualsiasi contaminazione del lubrificante. Questa barriera consente di mantenere prestazioni elevate, anche in ambienti umidi. Tuttavia, è importante notare che questa tenuta può introdurre una leggera resistenza al movimento. Lo stretto contatto tra il Solid Oil, gli elementi rotanti e gli anelli crea una barriera efficace contro la penetrazione di contaminanti, garantendo così una protezione rafforzata del cuscinetto. Oltre a limitare l’intrusione di particelle, il Solid Oil offre un supporto supplementare alle guarnizioni integrate, migliorandone la durata e contribuendo a prestazioni affidabili e durature del cuscinetto, anche in ambienti difficili.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. Grazie alla sua comprovata esperienza, il marchio offre soluzioni innovative per migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti. Presente in oltre 40 settori industriali, SKF si impegna a offrire prodotti di qualità superiore, supportati da un servizio clienti eccezionale.

Punti di forza:
• Resistenza alla corrosione: ideale per applicazioni in ambienti aggressivi.
• Prestazioni stabili: funziona a velocità elevate mantenendo un basso livello di attrito.
• Protezione rinforzata: le guarnizioni in gomma garantiscono una barriera efficace contro i contaminanti.
• Facile installazione: si monta facilmente in vari sistemi, facilitando così la sostituzione.
• Durata prolungata: in caso di aumento della temperatura, il Solid Oil rilascia l’olio verso la superficie del polimero, garantendo una lubrificazione ottimale nel cuscinetto.
• Resistenza termica: il polimero riassorbe l’olio rilasciato, anche in presenza di temperature elevate.
• Resistenza ai lavaggi: il Solid Oil rimane intatto e non può essere rimosso dall’acqua.
• Manutenzione ridotta: le guarnizioni e il Solid Oil trattengono efficacemente il lubrificante all’interno del cuscinetto.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è particolarmente adatto ai settori in cui la resistenza alla corrosione è fondamentale. Utilizzato in attrezzature per l’industria alimentare, farmaceutica e marittima, trova impiego in applicazioni che richiedono protezione dall’umidità e dagli agenti chimici. Che si tratti di sistemi di movimentazione, nastri trasportatori o macchine per il confezionamento, garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni d’uso difficili.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x28x28 mm
Peso24 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Seriew
Paese d'origineSE
Codice doganale84821010
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.