Cuscinetto radiale a sfere FAG 6313-C-Z-C3, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 65 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:6313-Z-C3
FAG:6313-C-Z-C3
Rubix:999210325076980
Produttore:0890385500030
EAN:4054369638721
0890385500030-CUSCINETTO A SFERE 6313-C-Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0890385500030-CUSCINETTO A SFERE 6313-C-Z-C3


Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è un prodotto della generazione C, progettato per offrire prestazioni ottimali. È dotato di un deflettore (una flangia metallica) e di una gabbia in lamiera d’acciaio per proteggere le sfere e garantire una rotazione fluida e regolare. Questo cuscinetto presenta un gioco maggiorato di tipo C3 per velocità elevate. La gabbia che trattiene i cuscinetti è in acciaio, il che garantisce resistenza al calore.

Manutenzione:
Il cuscinetto rigido FAG richiede poca manutenzione, ma è importante seguire le istruzioni del produttore per un utilizzo ottimale. Si raccomanda di controllare il livello di lubrificazione e di sostituire il grasso se necessario.

Tenuta:
Il deflettore metallico garantisce una protezione ottimale contro la contaminazione da elementi esterni. Richiede poca manutenzione, ma è importante verificare lo stato del deflettore per assicurarsi che sia sempre in buone condizioni di funzionamento.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio riconosciuto nel settore dei cuscinetti e delle tecnologie di trasmissione di potenza. Da oltre 100 anni, FAG progetta e produce prodotti di alta qualità per soddisfare le esigenze delle aziende industriali più esigenti. Il marchio è rinomato per il suo know-how tecnico, la sua innovazione e la qualità della produzione. Scegliendo un cuscinetto rigido a sfere FAG, si opta per un prodotto affidabile, performante e durevole.

Punti di forza

• Design robusto per una maggiore durata.
• Maggiore protezione contro gli agenti contaminanti.
• Gioco aumentato di tipo C3 per velocità elevate.
• Resistenza al calore per l’impiego in ambienti estremi.
• Facilità di manutenzione per ridurre i tempi di fermo macchina.
• Funzionamento fluido e silenzioso.

Applicazioni

• Macchine agricole e da cantiere.
• Attrezzature per la movimentazione.
• Pompe e compressori.
• Motori elettrici.
• Riduttori.
• Attrezzature per la lavorazione di alimenti e bevande.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-c-z
Carico statico di base, radiale - C0r60000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr101000 N
€ 64,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.