Cuscinetto radiale a sfere SNR 6211ZZ, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 55 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6211.ZZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6211ZZ
Rubix:999250616004020
Produttore:6211ZZ
EAN:3413520136383
CUSCINETTI A SFERE 6211ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6211ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento7500 rpm
Regime limite8600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r29300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr42700 N
Peso8,05 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.