Cuscinetto radiale a sfere FAG 6217-M-J20AA-C4, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 85 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6217-M-J20AA-C4
Rubix:999220426024775
Produttore:0390139360040
EAN:4012802268942
0390139360040-CUSCINETTO A SFERE 6217-M-J20AA-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0390139360040-CUSCINETTO A SFERE 6217-M-J20AA-C4


Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è progettato per offrire prestazioni affidabili in una vasta gamma di applicazioni industriali. Grazie alla sua struttura robusta e alle sue caratteristiche tecniche, soddisfa le esigenze delle aziende industriali alla ricerca di soluzioni durevoli ed efficienti.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è un modello a una fila di sfere, progettato senza tenuta. Si distingue per la sua massiccia gabbia in ottone, che garantisce una maggiore resistenza e una durata prolungata. Il design aperto di questo cuscinetto consente la dissipazione del calore. Il cuscinetto presenta un gioco radiale aumentato C4 e un rivestimento in ceramica sull’anello esterno che offre isolamento elettrico con un’elevata tensione di scarica.

Manutenzione:
Poiché questo cuscinetto è aperto e privo di sistema di tenuta, è fortemente esposto alla contaminazione. Si raccomanda di ispezionare frequentemente il cuscinetto per individuare eventuali segni di contaminazione o usura e di procedere a una pulizia adeguata.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato senza tenuta, il che significa che è esposto agli agenti contaminanti esterni. Questa caratteristica lo rende inadatto ad ambienti in cui particelle o liquidi potrebbero penetrare nel cuscinetto e comprometterne le prestazioni. È quindi fondamentale utilizzarlo in condizioni controllate e pulite, oppure adottare misure aggiuntive per impedire l’ingresso di agenti contaminanti.

Informazioni sul marchio:
FAG è leader mondiale nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni di rotazione. Fondato nel 1883, il marchio FAG è rinomato per l’innovazione e la qualità nella produzione di cuscinetti a sfere e altri componenti di precisione. Con una vasta gamma di prodotti e una profonda competenza tecnica, FAG si impegna a offrire soluzioni affidabili e ad alte prestazioni per diversi settori industriali. La sua presenza internazionale e il suo impegno verso l’eccellenza rendono FAG una scelta privilegiata per le aziende alla ricerca di prodotti di alta qualità e prestazioni ottimali.

Punti di forza

• Maggiore durata: la gabbia massiccia in ottone e il rivestimento in ceramica conferiscono un’eccezionale resistenza all’usura e una lunga durata.
• Protezione contro la corrente elettrica: l’isolamento elettrico del rivestimento in ceramica protegge dalle correnti elettriche, riducendo il rischio di danni.
• Adattabilità: il gioco radiale aumentato C4 compensa efficacemente le dilatazioni termiche, rendendolo ideale per ambienti con temperature elevate.
• Versatilità: il suo design aperto consente la dissipazione del calore, permettendo l’utilizzo in ambienti con calore intenso.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido è comunemente utilizzato nei motori elettrici, nei compressori e nelle apparecchiature industriali quali macchine utensili e sistemi di ventilazione. Grazie al suo rivestimento, è particolarmente utile in applicazioni in cui possono essere presenti correnti elettriche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2140 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie62..-m-j20aa
Gabbiaottone
Regime di riferimento5300 rpm
Regime limite8800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r64000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr89000 N
Codice doganale84821090
€ 478,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 584,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.