Cuscinetto radiale a sfere FAG 6012-H-2Z-SN, Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6012-H-2Z-SN
Rubix:999201229090624
Produttore:0949143540000
EAN:4054372593918
0949143540000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6012-H-2Z-SN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0949143540000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6012-H-2Z-SN


Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-H-2Z, fila singola, serie H, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-h-2z
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento7700 rpm
Regime limite8600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r21510 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28020 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.