Cuscinetto radiale a sfere FAG 4205-BB-TVH, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:4205-BB-TVH
Rubix:160000000374775
Produttore:0219434510000
EAN:4064328117112
0219434510000-CUSCINETTO A SFERE 4205-BB-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0219434510000-CUSCINETTO A SFERE 4205-BB-TVH


Questo cuscinetto a sfere FAG è un componente essenziale per applicazioni che richiedono velocità di rotazione da elevate a molto elevate. Progettato per offrire una capacità di carico superiore rispetto ai cuscinetti a sfere a una fila, questo cuscinetto a due file con gabbia in plastica è ideale per ambienti industriali esigenti.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere si distingue per la sua struttura robusta e la sua eccezionale affidabilità. Il suo design a due file garantisce una distribuzione uniforme del carico, assicurando così una maggiore durata. Questo cuscinetto è aperto, il che significa che non è sigillato e deve essere lubrificato regolarmente.
Le versioni a due file, a parità di diametro interno e diametro esterno, sono leggermente più larghe rispetto ai cuscinetti a una fila di sfere, ma sopportano carichi molto più elevati.

Manutenzione:
Per garantire prestazioni ottimali, si raccomanda di seguire le istruzioni di manutenzione del produttore. Assicurarsi di lubrificare regolarmente il cuscinetto e di controllarne lo stato per individuare eventuali segni di usura anomala. Questo cuscinetto rigido a sfere non è a tenuta stagna e pertanto non è raccomandato in ambienti polverosi o umidi.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti, riconosciuto per la sua qualità, affidabilità e prestazioni eccezionali. Con una lunga storia di innovazione ed eccellenza, FAG è la scelta di fiducia per i professionisti del settore alla ricerca di soluzioni di cuscinetti di alta qualità. Integrando questo cuscinetto a sfere nelle vostre applicazioni, potrete beneficiare di prestazioni superiori, durata eccezionale e affidabilità senza pari. Affidatevi a FAG per soddisfare le vostre esigenze in materia di cuscinetti di alta qualità.

Punti di forza

- Durata eccezionale per una lunga vita utile
- Distribuzione uniforme del carico per prestazioni ottimali
- Resistenza agli urti e alle vibrazioni per una maggiore affidabilità

Applicazioni

Elettrodomestici
Componenti automobilistici
Piccoli riduttori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x52x52 mm
Peso190 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie42..-bb-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento11200 rpm
Regime limite11100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22900 N
Codice doganale84821090
22,52 IVA esclusa
/ Unità
27,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.