Cuscinetto radiale a sfere FAG 6310-C-M-C3, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetto a sfere rigido 63

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6310-C-M-C3
Rubix:170000000517870
Produttore:0890134250030
EAN:4064327719461
0890134250030-CUSCINETTO A SFERE 6310-C-M-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0890134250030-CUSCINETTO A SFERE 6310-C-M-C3


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere FAG presenta un design innovativo che garantisce una maggiore durata e la massima efficienza operativa. Questo cuscinetto si distingue per la sua robustezza e la capacità di soddisfare le esigenze di ambienti industriali complessi.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è progettato con una gabbia in ottone, che garantisce un’eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni. Il suo gioco interno maggiorato (C3) favorisce la dissipazione del calore e ottimizza le prestazioni in presenza di carichi elevati. Il design aperto di questo cuscinetto facilita l’accesso per la manutenzione e assicura un raffreddamento efficace in condizioni di utilizzo intensivo. Questo cuscinetto a sfere di generazione C è stato progettato per ridurre al minimo il rumore e l’attrito. È particolarmente adatto a macchine elettriche, ventilatori, lavatrici e utensili elettrici. Il suo design ottimizzato, che include una cinematica migliorata, una guarnizione innovativa e una gabbia riprogettata, oltre all’ottimizzazione dei processi di produzione, gli conferisce prestazioni superiori e una maggiore durata.

Manutenzione:
L’assenza di un sistema di tenuta semplifica la manutenzione e lo rende particolarmente adatto ad ambienti a bassa contaminazione, nonché ad applicazioni che richiedono un raffreddamento ottimale o un accesso diretto ai componenti. Tuttavia, a causa di questa apertura, è necessaria una lubrificazione più frequente per evitare l’usura prematura e garantire un funzionamento ottimale del cuscinetto.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere non offre protezione contro i contaminanti esterni, il che lo rende più adatto ad ambienti puliti e controllati. L’assenza di guarnizioni consente una ventilazione efficace e un accesso diretto ai componenti interni per la manutenzione e la lubrificazione.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti e dei componenti meccanici, riconosciuto per la sua qualità, affidabilità e innovazione. Con decenni di esperienza nel settore, FAG si impegna a fornire soluzioni all’avanguardia per soddisfare le esigenze più esigenti dei propri clienti. Scegliendo un cuscinetto rigido a sfere FAG, si opta per l’eccellenza e le prestazioni a lungo termine.

Vantaggi chiave:
• Buona capacità di carico: sopporta efficacemente i carichi radiali e assiali.
• Dissipazione termica ottimizzata: adatto a condizioni di alta temperatura.
• Maggiore resistenza agli urti e alle vibrazioni: grazie alla gabbia in ottone.
• Bassa manutenzione: facilità di accesso per la lubrificazione e l’ispezione.
• Longevità e prestazioni affidabili: adatto ad ambienti industriali esigenti.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido viene utilizzato in numerosi settori industriali:
• Motori elettrici e pompe industriali
• Sistemi di trasporto e movimentazione
• Macchine agricole e macchine edili
• Industria automobilistica e attrezzature correlate
• Macchine utensili
• Attrezzature industriali ed elettrodomestici

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x110x110 mm
Peso1354 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63
Materialeacciaio
Gabbiaottone
Codice doganale84821090
€ 117,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 142,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.