Cuscinetto radiale a sfere FAG 698-2RSR>N, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 8 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:698-2RSR>N
Rubix:999241218004130
Produttore:0976755980000
EAN:4064328376663


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0976755980000-CUSCINETTO A SFERE 698-2RSR>N
Deep groove ball bearing 69..-2RSR, single row, seals, steel sheet metal cage.
Cuscinetto a sfere FAG 698-2RSR>N con doppia guarnizione a contatto in gomma e gabbia in lamiera d’acciaio. Dimensioni 8x19x6 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 69 |
| Materiale | acciaio (gabbia in lamiera d'acciaio; guarnizioni a contatto in gomma) |
| Gabbia | acciaio |
| Stabilizzazione termica | acciaio (anelli stabilizzati dimensionalmente fino a 120°) |
| Regime limite | 25500 rpm |
| Diametro di alesaggio | 8 mm |
| Spessore | 6 mm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 912 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 2240 N |
| Peso | 0,00757 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore