Cuscinetto radiale a sfere FAG 6228-J20AA-C3, Diametro esterno: 250 mm | Larghezza: 42 mm | Diametro interno: 140 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6228-J20AA-C3
Rubix:999210325076704
Produttore:0583254680030
EAN:4012802520125
0583254680030-CUSCINETTO A SFERE 6228-J20AA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0583254680030-CUSCINETTO A SFERE 6228-J20AA-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-J20AA, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio, rivestito in ceramica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8000 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza42 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-j20aa
Regime di riferimento3600 rpm
Regime limite3600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r165000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr188000 N
Codice doganale84821090
1022,67 IVA esclusa
/ Unità
1247,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.