Cuscinetto radiale a sfere SNR 6206FT150ZZ, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm

SNR - Cuscinetti a sfere specifici - 6206FT150ZZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6206FT150ZZ
Rubix:999250616004154
EAN:3413520351038
CUSCINETTI A SFERE 6206FT150ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6206FT150ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda TOPLINE, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati, applicazioni fino a 150 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)62x62x16 mm
Peso205 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento12000 rpm
Regime limite11000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19200 N
Peso0,199 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.