Cuscinetto radiale a sfere SKF YSP 207 SB-2F, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 39.5 mm | Diametro interno: 35 mm
Inserti
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:YSP 207 SB-2F
Rubix:170000000490407
Produttore:428083
EAN:7316574712410


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 39,5 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO YSP 207 SB-2F
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a inserto del marchio SKF è progettato per offrire prestazioni ottimali in diverse applicazioni industriali. Grazie al suo design avanzato che integra una doppia tenuta e un anello interno accorciato, è ideale per montaggi rapidi e robusti in ambienti difficili. Questo cuscinetto a inserto è dotato della tecnologia SKF ConCentra che consente un serraggio rapido sull’albero.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto di tipo Y è dotato di un anello interno sporgente su entrambi i lati, che facilita un montaggio rapido e preciso sull’albero. Questo anello è meno largo rispetto ai modelli standard, con un ingombro ridotto sull’asse. La tecnologia di bloccaggio SKF ConCentra integrata garantisce un fissaggio sicuro, riducendo i rischi di disallineamento e sopportando facilmente un disallineamento statico iniziale. Progettato per sopportare carichi elevati e velocità elevate, è adatto ad applicazioni con senso di rotazione costante o variabile. Inoltre, è dotato di guarnizioni a sfregamento in NBR rivestite con flange metalliche, che assicurano un’efficace protezione contro i contaminanti solidi e liquidi. Si tratta di un cuscinetto a inserto molto pratico per montaggi temporanei o che richiedono smontaggi regolari.
Manutenzione:
Per mantenere prestazioni ottimali, si raccomanda di lubrificare regolarmente il cuscinetto con un grasso o un olio appropriato. È essenziale effettuare un controllo periodico dello stato del cuscinetto, in particolare verificando l’assenza di rumori anomali o vibrazioni. Si consiglia inoltre di monitorare la temperatura di funzionamento per rilevare eventuali surriscaldamenti. Con l’avvicinarsi della fine della durata di vita iniziale, si consiglia di aumentare la frequenza dei controlli.
Tenuta:
Questo cuscinetto a inserto è dotato di una doppia tenuta. Da un lato, due guarnizioni a contatto in NBR (nitrile butadiene) impediscono alle impurità fini o ai fluidi di penetrare nel cuscinetto (polvere, fumi, acqua, solventi…). Dall’altro, due flange metalliche garantiscono la tenuta contro i contaminanti di grandi dimensioni (trucioli, fibre, ecc.). Questa tenuta a due livelli protegge efficacemente il cuscinetto dall’intrusione di sostanze abrasive, consentendone l’utilizzo in ambienti particolarmente esposti.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni di tenuta. Presente in oltre 130 paesi, l’azienda si impegna a fornire prodotti innovativi e di alta qualità per migliorare l’affidabilità e l’efficienza delle attrezzature industriali.
Punti di forza:
- Montaggio rapido e semplice grazie alla tecnologia SKF ConCentra.
- Capacità di sopportare carichi elevati e velocità elevate.
- Anello interno accorciato per una maggiore compattezza.
- Eccellente protezione contro gli agenti contaminanti grazie alle guarnizioni a sfregamento in NBR rivestite con flange metalliche.
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazioni per un funzionamento più silenzioso.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali, in particolare nei motori elettrici, nei riduttori di velocità, nei trasportatori, negli agitatori industriali, nei sistemi di ventilazione e nelle attrezzature agricole. La sua capacità di gestire carichi elevati e velocità elevate lo rende particolarmente adatto ad ambienti esigenti che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Il suo montaggio semplificato con ConCentra lo rende pratico per un’applicazione temporanea o per una manutenzione più rapida.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto di tipo Y è dotato di un anello interno sporgente su entrambi i lati, che facilita un montaggio rapido e preciso sull’albero. Questo anello è meno largo rispetto ai modelli standard, con un ingombro ridotto sull’asse. La tecnologia di bloccaggio SKF ConCentra integrata garantisce un fissaggio sicuro, riducendo i rischi di disallineamento e sopportando facilmente un disallineamento statico iniziale. Progettato per sopportare carichi elevati e velocità elevate, è adatto ad applicazioni con senso di rotazione costante o variabile. Inoltre, è dotato di guarnizioni a sfregamento in NBR rivestite con flange metalliche, che assicurano un’efficace protezione contro i contaminanti solidi e liquidi. Si tratta di un cuscinetto a inserto molto pratico per montaggi temporanei o che richiedono smontaggi regolari.
Manutenzione:
Per mantenere prestazioni ottimali, si raccomanda di lubrificare regolarmente il cuscinetto con un grasso o un olio appropriato. È essenziale effettuare un controllo periodico dello stato del cuscinetto, in particolare verificando l’assenza di rumori anomali o vibrazioni. Si consiglia inoltre di monitorare la temperatura di funzionamento per rilevare eventuali surriscaldamenti. Con l’avvicinarsi della fine della durata di vita iniziale, si consiglia di aumentare la frequenza dei controlli.
Tenuta:
Questo cuscinetto a inserto è dotato di una doppia tenuta. Da un lato, due guarnizioni a contatto in NBR (nitrile butadiene) impediscono alle impurità fini o ai fluidi di penetrare nel cuscinetto (polvere, fumi, acqua, solventi…). Dall’altro, due flange metalliche garantiscono la tenuta contro i contaminanti di grandi dimensioni (trucioli, fibre, ecc.). Questa tenuta a due livelli protegge efficacemente il cuscinetto dall’intrusione di sostanze abrasive, consentendone l’utilizzo in ambienti particolarmente esposti.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni di tenuta. Presente in oltre 130 paesi, l’azienda si impegna a fornire prodotti innovativi e di alta qualità per migliorare l’affidabilità e l’efficienza delle attrezzature industriali.
Punti di forza:
- Montaggio rapido e semplice grazie alla tecnologia SKF ConCentra.
- Capacità di sopportare carichi elevati e velocità elevate.
- Anello interno accorciato per una maggiore compattezza.
- Eccellente protezione contro gli agenti contaminanti grazie alle guarnizioni a sfregamento in NBR rivestite con flange metalliche.
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazioni per un funzionamento più silenzioso.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali, in particolare nei motori elettrici, nei riduttori di velocità, nei trasportatori, negli agitatori industriali, nei sistemi di ventilazione e nelle attrezzature agricole. La sua capacità di gestire carichi elevati e velocità elevate lo rende particolarmente adatto ad ambienti esigenti che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Il suo montaggio semplificato con ConCentra lo rende pratico per un’applicazione temporanea o per una manutenzione più rapida.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 428 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 39,5 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | ysp |
| Regime limite | 5300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 25500 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione