Cuscinetto radiale a sfere FAG 698-2Z>N, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 8 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:698-2Z>N
Rubix:999240926007639
Produttore:0703238010000
EAN:4064328376441
0703238010000-CUSCINETTO A SFERE 698-2Z>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0703238010000-CUSCINETTO A SFERE 698-2Z>N


Cuscinetti a sfere 69..-2Z, a una fila, schermi, gabbia in lamiera d’acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno8 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie69..-2z
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento35000 rpm
Regime limite44500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1060 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2800 N
Peso0,757 kg
5,14 IVA esclusa
/ Unità
6,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.