Cuscinetto radiale a sfere FAG S6201-2RSR>N, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 12 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:S6201-2RSR-HLC
FAG:S6201-2RSR>N
Rubix:999251202000580
Produttore:3012595930000
EAN:4064328189560


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RIGIDO A SFERE S6201-2RSR>N
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a gola profonda FAG in acciaio inossidabile è un componente essenziale per molte applicazioni industriali. Questo cuscinetto a sfere a una fila offre una resistenza superiore agli agenti chimici e alla corrosione, rendendolo una scelta affidabile per ambienti impegnativi.
Le tenute stagne offrono una protezione aggiuntiva contro l'acqua e i contaminanti, prolungando la vita del cuscinetto.
Sostengono carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, sono facili da montare e richiedono poca manutenzione. Le tenute integrate possono migliorare significativamente la durata di servizio del cuscinetto, poiché trattengono il lubrificante e impediscono l'ingresso di impurità.
Questo cuscinetto a sfere a gola profonda FAG in acciaio inossidabile è un componente essenziale per molte applicazioni industriali. Questo cuscinetto a sfere a una fila offre una resistenza superiore agli agenti chimici e alla corrosione, rendendolo una scelta affidabile per ambienti impegnativi.
Le tenute stagne offrono una protezione aggiuntiva contro l'acqua e i contaminanti, prolungando la vita del cuscinetto.
Sostengono carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, sono facili da montare e richiedono poca manutenzione. Le tenute integrate possono migliorare significativamente la durata di servizio del cuscinetto, poiché trattengono il lubrificante e impediscono l'ingresso di impurità.
Punti di forza
- Resistenza agli agenti chimici e alla corrosione
- Giunti sigillati per una protezione aggiuntiva
- Affidabilità in ambienti impegnativi
- Design semplice e funzionamento robusto.
- In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
- Giunti sigillati per una protezione aggiuntiva
- Affidabilità in ambienti impegnativi
- Design semplice e funzionamento robusto.
- In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
Applicazioni
Elettrodomestici
Attrezzature automobilistiche
Piccoli riduttori
Adatto per velocità medie.
Attrezzature automobilistiche
Piccoli riduttori
Adatto per velocità medie.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | s62..-2rsr |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 14800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3050 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 7200 N |
| Peso | 0,037 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore