Cuscinetto radiale a sfere SKF 62212-2RS1/C4GJN, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:62212-2RS1/C4GJN
Rubix:170000000477622
Produttore:128623
EAN:7316571530529
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 62212-2RS1/C4GJN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 62212-2RS1/C4GJN


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere a marchio SKF è progettato per offrire una soluzione affidabile e versatile in termini di prestazioni e durata. In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, questo cuscinetto è anche facile da montare. Grazie alla sua struttura in lamiera d’acciaio e alle guarnizioni a labbro in gomma su entrambi i lati, questo cuscinetto si distingue per la sua capacità di funzionare in ambienti umidi e polverosi.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato con una gabbia in lamiera d’acciaio, che gli conferisce un’elevata resistenza meccanica facilitando al contempo il montaggio. Le guarnizioni a labbro in gomma nitrilica-butadiene (NBR) su entrambi i lati assicurano una protezione ottimale contro gli agenti contaminanti esterni, quali polvere e acqua. Il gioco radiale interno C4 consente di sopportare velocità elevate riducendo al contempo l’attrito, il che contribuisce a minimizzare il calore generato durante la rotazione. La lubrificazione è assicurata da un grasso con addensante a base di poliurea, di consistenza 2 secondo la classificazione NLGI, che garantisce un funzionamento fluido in intervalli di temperatura compresi tra -30 e +150 °C.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere SKF richiede poca manutenzione grazie alle sue guarnizioni in gomma, che impediscono efficacemente l’ingresso di polvere e contaminanti, trattenendo al contempo il lubrificante all’interno. Sebbene sia progettato per funzionare con una manutenzione minima, si raccomanda di monitorare regolarmente la temperatura e le vibrazioni per garantire prestazioni ottimali. Un’ispezione periodica dei livelli sonori e della temperatura di funzionamento consente di individuare tempestivamente eventuali anomalie che potrebbero causare un’usura prematura.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di guarnizioni a labbro in gomma nitril-butadiene (NBR) su entrambi i lati, garantendo così un’eccellente tenuta. Queste guarnizioni formano una barriera efficace contro polvere e acqua, mantenendo al contempo il lubrificante all’interno del cuscinetto. La resistenza delle guarnizioni all’olio e ai grassi garantisce una protezione ottimale in ambienti umidi o polverosi, contribuendo a prolungare la durata del cuscinetto.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.

Punti di forza:
- Elevata resistenza ai carichi radiali e assiali, grazie al suo design robusto;
- Guarnizioni a labbro in gomma che garantiscono un’eccellente protezione contro contaminanti solidi e liquidi;
- Gioco radiale interno C4 per velocità elevate con attrito ridotto;
- Lubrificazione con grasso a base di poliurea, che offre un intervallo di temperatura compreso tra -30 e +150 °C;
- Manutenzione minima grazie a una tenuta ottimizzata e a un design durevole.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è particolarmente adatto per motori elettrici, pompe, ventilatori e macchine utensili che funzionano ad alta velocità. La sua capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati lo rende la scelta ideale per ambienti in cui l’affidabilità e la durata sono fondamentali. Inoltre, la sua resistenza ai contaminanti e le ridotte esigenze di manutenzione lo rendono una soluzione collaudata per applicazioni in condizioni operative impegnative.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x110x110 mm
Peso995 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza28 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic4
Serie62
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento13000 rpm
Regime limite4000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52700 N
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.