Cuscinetto radiale a sfere FAG 6024, Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 120 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6024
Rubix:160000000373832
Produttore:0167184700000
EAN:4012801201742
0167184700000-CUSCINETTO A SFERE 6024

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167184700000-CUSCINETTO A SFERE 6024


Deep groove ball bearings are of simple design, versatile, robust in operation and easy to maintain. Due to their design they offer low frictional torque making them suitable for high speeds and are able to accommodate radial and axial loads in both directions. They are available in single and double row designs.

Brand Information
FAG is a renowned brand in the Bearing Industry, known for expertise and high quality products. The brand is committed to providing reliable and durable products that meet the needs of a wide range of industries and applications.
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Elevata capacità di carica, possibilità di alta velocità di rotazione.

Applicazioni

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x26x26 mm
Peso2180 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie60
Regime di riferimento4450 rpm
Regime limite5000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r77000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr88000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
106,19 IVA esclusa
/ Unità
129,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.