Cuscinetto radiale a sfere FAG 6244-M-C3, Diametro esterno: 400 mm | Larghezza: 65 mm | Diametro interno: 220 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6244-M-C3
Rubix:160000000374180
Produttore:0191068230030
EAN:4012801559393
0191068230030-CUSCINETTO A SFERE 6244-M-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191068230030-CUSCINETTO A SFERE 6244-M-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-M, a una corona, gabbia in ottone massiccio

Punti di forza

Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)65x400x400 mm
Peso37900 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza65 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento2200 rpm
Regime limite2850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r355000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr295000 N
Codice doganale84821090
€ 1853,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 2260,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.