Cuscinetto radiale a sfere FAG 6216-Z, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 26 mm | Diametro interno: 80 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6216-Z
Rubix:999210325076339
Produttore:0191053710000
EAN:4064328768468
0191053710000-CUSCINETTO A SFERE 6216-Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191053710000-CUSCINETTO A SFERE 6216-Z


Caratteristiche:
• Cuscinetto rigido a una fila di sfere.
• Deflettore (flangia metallica).
• Gabbia in lamiera d’acciaio.
• Sfere a contatto con l’aria dall’altro lato.

Manutenzione:
• Richiede poca manutenzione grazie al suo design semplice e alla lubrificazione di alta qualità.
• Raccomandazione: verificare lo stato del cuscinetto e sostituirlo in caso di usura o danneggiamento.

Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio di Schaeffler, è riconosciuto a livello mondiale per la progettazione e la produzione di cuscinetti di alta qualità. Fondato nel 1883, il marchio si è affermato come leader nel settore dei cuscinetti grazie al suo impegno verso l’innovazione, la qualità e la sostenibilità. I prodotti sono progettati per soddisfare i requisiti più rigorosi delle applicazioni industriali, offrendo così soluzioni affidabili e ad alte prestazioni.

Punti di forza

• Prestazioni ottimali in diverse applicazioni industriali.
• Resistente agli agenti contaminanti esterni.
• Garantisce un’elevata velocità di rotazione con un’usura minima nel tempo.
• Resistente alle alte temperature.
• Facile da montare e richiede poca manutenzione.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere viene utilizzato in diverse applicazioni industriali quali riduttori, trasmissioni, cambi, macchine utensili, attrezzature per la movimentazione, attrezzature agricole e veicoli elettrici.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x140x140 mm
Peso1468 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-z
Regime di riferimento5500 rpm
Regime limite7300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r55000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr77000 N
Codice doganale84821090
€ 54,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.