Cuscinetto radiale a sfere FAG 6210-H-2Z, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 50 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6210-H-2Z
Rubix:999201229090362
Produttore:0938563180000
EAN:4054371610876


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0938563180000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6210-H-2Z
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-H-2Z, fila singola, serie H, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62..-h-2z |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 8100 rpm |
| Regime limite | 8900 rpm |
| Diametro di alesaggio | 50 mm |
| Spessore | 20 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23220 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 35070 N |
| Peso | 0,448 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione