Cuscinetto radiale a sfere ISB 6006-2RS1, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 30 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ISB:6006-2RS1
Rubix:999191000065562





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6006-2RS
Single-row grooved ball bearings, main dimensions acc. to DIN 625-1, steel-backed contact seal made of acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) on both sides
Single-row grooved ball bearings, main dimensions acc. to DIN 625-1, steel-backed contact seal made of acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) on both sides
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione