Cuscinetto radiale a sfere FAG 6304-C-C3>V, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6304-C-C3>V
Rubix:999201229090715
Produttore:0949929670030
EAN:4054372589089


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0949929670030-CUSCINETTO A SFERE 6304-C-C3>V
Questo cuscinetto a sfere del marchio FAG è progettato per offrire prestazioni ottimali in ambienti industriali esigenti. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione termica efficiente e una bassa resistenza al rotolamento, sopporta sia carichi radiali che assiali. Il suo design aperto facilita la manutenzione e lo rende adatto a sistemi in cui precisione e durata sono fondamentali.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una corona è realizzato in lamiera d’acciaio, garantendo robustezza e resistenza a carichi costanti. Il suo gioco radiale interno maggiorato (C3) consente una migliore dissipazione termica, riducendo le tensioni interne in caso di variazioni di temperatura. Il design aperto, privo di guarnizioni, offre un facile accesso per la lubrificazione e l’ispezione, riducendo al minimo l’attrito. È particolarmente adatto ad ambienti puliti e controllati, dove le prestazioni ad alta velocità sono fondamentali. Essendo di generazione C, la sua cinematica è stata migliorata per garantire una maggiore efficienza. Inoltre, la finitura superficiale delle piste di rotolamento è stata ulteriormente perfezionata, limitando le vibrazioni e il rumore di funzionamento.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è semplificata grazie al suo design aperto. Una lubrificazione regolare, adeguata alle condizioni d’uso, è essenziale per prevenire l’usura prematura. Ispezioni periodiche consentono di monitorare i livelli di rumore, temperatura e vibrazioni. In caso di contaminazione, si raccomanda una pulizia accurata delle superfici. Si consiglia una sostituzione tempestiva in caso di segni di usura (vibrazioni, rumore, calore eccessivo) per evitare ulteriori danni all’apparecchiatura.
Tenuta:
Questo cuscinetto non dispone di alcuna tenuta integrata, il che lo espone a contaminanti esterni quali polvere, particelle o umidità. Questa mancanza di protezione lo rende vulnerabile alla corrosione in ambienti umidi. Tuttavia, questo design aperto facilita l’accesso per la lubrificazione e la manutenzione, rendendolo ideale per applicazioni in condizioni pulite e controllate (ad es.: meccanismo incassato).
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è rinomato per la sua competenza nella produzione di cuscinetti di alta precisione. Da oltre un secolo, FAG innova in settori quali quello automobilistico, aerospaziale e dell’industria pesante. Con prodotti progettati per massimizzare le prestazioni e la durata, FAG si impegna a fornire soluzioni tecniche all’avanguardia, in grado di soddisfare le esigenze delle applicazioni più esigenti.
Vantaggi principali:
- Design aperto che facilita la manutenzione e la lubrificazione.
- Gioco radiale interno aumentato (C3) per una migliore gestione termica.
- Bassa coppia di resistenza della generazione C, ideale per applicazioni ad alta velocità.
- Resistenza ai carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è ampiamente utilizzato in settori in cui le prestazioni e l’affidabilità sono fondamentali. È ideale per motori elettrici, pompe industriali e macchine utensili come fresatrici e trapani. È adatto anche a sistemi di trasporto, attrezzature agricole e applicazioni aeronautiche, dove la gestione del calore e delle velocità elevate è essenziale. Infine, trova impiego negli elettrodomestici e nelle apparecchiature mediche, offrendo una combinazione ottimale di durata e prestazioni.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una corona è realizzato in lamiera d’acciaio, garantendo robustezza e resistenza a carichi costanti. Il suo gioco radiale interno maggiorato (C3) consente una migliore dissipazione termica, riducendo le tensioni interne in caso di variazioni di temperatura. Il design aperto, privo di guarnizioni, offre un facile accesso per la lubrificazione e l’ispezione, riducendo al minimo l’attrito. È particolarmente adatto ad ambienti puliti e controllati, dove le prestazioni ad alta velocità sono fondamentali. Essendo di generazione C, la sua cinematica è stata migliorata per garantire una maggiore efficienza. Inoltre, la finitura superficiale delle piste di rotolamento è stata ulteriormente perfezionata, limitando le vibrazioni e il rumore di funzionamento.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è semplificata grazie al suo design aperto. Una lubrificazione regolare, adeguata alle condizioni d’uso, è essenziale per prevenire l’usura prematura. Ispezioni periodiche consentono di monitorare i livelli di rumore, temperatura e vibrazioni. In caso di contaminazione, si raccomanda una pulizia accurata delle superfici. Si consiglia una sostituzione tempestiva in caso di segni di usura (vibrazioni, rumore, calore eccessivo) per evitare ulteriori danni all’apparecchiatura.
Tenuta:
Questo cuscinetto non dispone di alcuna tenuta integrata, il che lo espone a contaminanti esterni quali polvere, particelle o umidità. Questa mancanza di protezione lo rende vulnerabile alla corrosione in ambienti umidi. Tuttavia, questo design aperto facilita l’accesso per la lubrificazione e la manutenzione, rendendolo ideale per applicazioni in condizioni pulite e controllate (ad es.: meccanismo incassato).
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è rinomato per la sua competenza nella produzione di cuscinetti di alta precisione. Da oltre un secolo, FAG innova in settori quali quello automobilistico, aerospaziale e dell’industria pesante. Con prodotti progettati per massimizzare le prestazioni e la durata, FAG si impegna a fornire soluzioni tecniche all’avanguardia, in grado di soddisfare le esigenze delle applicazioni più esigenti.
Vantaggi principali:
- Design aperto che facilita la manutenzione e la lubrificazione.
- Gioco radiale interno aumentato (C3) per una migliore gestione termica.
- Bassa coppia di resistenza della generazione C, ideale per applicazioni ad alta velocità.
- Resistenza ai carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è ampiamente utilizzato in settori in cui le prestazioni e l’affidabilità sono fondamentali. È ideale per motori elettrici, pompe industriali e macchine utensili come fresatrici e trapani. È adatto anche a sistemi di trasporto, attrezzature agricole e applicazioni aeronautiche, dove la gestione del calore e delle velocità elevate è essenziale. Infine, trova impiego negli elettrodomestici e nelle apparecchiature mediche, offrendo una combinazione ottimale di durata e prestazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 63..-c |
| Regime di riferimento | 16100 rpm |
| Regime limite | 22000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 18500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione