Cuscinetto radiale a sfere SKF 6212-Z/C4, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 60 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6212-Z/C4
Rubix:170000000477493
Produttore:42869
EAN:7316570674453


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6212-Z/C4
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è progettato per garantire un'affidabilità ottimale nelle applicazioni ad alta velocità. Dotato di un deflettore metallico, assicura una protezione di base contro gli agenti contaminanti, consentendo al contempo una rotazione fluida e stabile.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una corona di sfere, con gioco molto aumentato (C4), è progettato appositamente per resistere alle variazioni di temperatura e ridurre gli attriti interni, consentendo di raggiungere velocità elevate in modo continuo. Il suo deflettore metallico garantisce protezione contro contaminanti di medie dimensioni, quali detriti o schizzi. La gabbia in lamiera d’acciaio offre una buona resistenza ai carichi radiali e tollera gli urti momentanei.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido richiede poca manutenzione, ma si raccomandano controlli regolari. Il suo deflettore metallico limita le perdite di lubrificante, ma può essere necessaria una rilubrificazione per mantenere prestazioni ottimali, soprattutto in caso di uso intensivo. È importante monitorare i segni di usura e corrosione, in particolare se il cuscinetto opera in ambienti polverosi o a temperature elevate.
Tenuta:
Il deflettore metallico presente su questo cuscinetto offre una protezione parziale contro le particelle di medie dimensioni. Sebbene riduca l’infiltrazione di detriti solidi, non è progettato per bloccare l’umidità o le particelle fini. Di conseguenza, questo cuscinetto è più adatto ad ambienti controllati o moderatamente esposti a contaminanti.
Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità e a garantire le prestazioni delle apparecchiature rotanti. I prodotti SKF sono onnipresenti nella società. Infatti, le soluzioni SKF possono essere utilizzate ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.
Punti di forza:
• Progettato per alte velocità grazie al basso attrito interno.
• Eccellente capacità di carico radiale e buona tolleranza agli urti.
• Manutenzione ridotta, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità continua.
• Protezione parziale contro i contaminanti, ideale per ambienti controllati.
• Struttura robusta in acciaio adatta a montaggi industriali.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per motori elettrici, pompe industriali, ventilatori e macchine utensili, garantendo un funzionamento stabile e continuo ad alta velocità. È particolarmente adatto ad ambienti con elevate variazioni termiche, assicurando così una durata prolungata anche in presenza di carichi dinamici.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una corona di sfere, con gioco molto aumentato (C4), è progettato appositamente per resistere alle variazioni di temperatura e ridurre gli attriti interni, consentendo di raggiungere velocità elevate in modo continuo. Il suo deflettore metallico garantisce protezione contro contaminanti di medie dimensioni, quali detriti o schizzi. La gabbia in lamiera d’acciaio offre una buona resistenza ai carichi radiali e tollera gli urti momentanei.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido richiede poca manutenzione, ma si raccomandano controlli regolari. Il suo deflettore metallico limita le perdite di lubrificante, ma può essere necessaria una rilubrificazione per mantenere prestazioni ottimali, soprattutto in caso di uso intensivo. È importante monitorare i segni di usura e corrosione, in particolare se il cuscinetto opera in ambienti polverosi o a temperature elevate.
Tenuta:
Il deflettore metallico presente su questo cuscinetto offre una protezione parziale contro le particelle di medie dimensioni. Sebbene riduca l’infiltrazione di detriti solidi, non è progettato per bloccare l’umidità o le particelle fini. Di conseguenza, questo cuscinetto è più adatto ad ambienti controllati o moderatamente esposti a contaminanti.
Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità e a garantire le prestazioni delle apparecchiature rotanti. I prodotti SKF sono onnipresenti nella società. Infatti, le soluzioni SKF possono essere utilizzate ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.
Punti di forza:
• Progettato per alte velocità grazie al basso attrito interno.
• Eccellente capacità di carico radiale e buona tolleranza agli urti.
• Manutenzione ridotta, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità continua.
• Protezione parziale contro i contaminanti, ideale per ambienti controllati.
• Struttura robusta in acciaio adatta a montaggi industriali.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per motori elettrici, pompe industriali, ventilatori e macchine utensili, garantendo un funzionamento stabile e continuo ad alta velocità. È particolarmente adatto ad ambienti con elevate variazioni termiche, assicurando così una durata prolungata anche in presenza di carichi dinamici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 22x110x110 mm |
|---|---|
| Peso | 783 g |
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Serie | 62.. |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione