Cuscinetto radiale a sfere FAG S6301-2RSR>N, Diametro esterno: 37 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 12 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:S6301-2RSR>N
Rubix:999250827020128
Produttore:3012740100000
EAN:4064328189577


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 3012740100000-CUSCINETTO A SFERE S6301-2RSR>N
Cuscinetto a sfere a gola profonda S63..-2RSR, materiali resistenti alla corrosione, a una fila, tenute, gabbia in lamiera d'acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione