Cuscinetto radiale a sfere SKF 6014 M/C3S0, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 70 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6014 M/C3S0
Rubix:170000000476533
Produttore:83423
EAN:7316570154535
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6014 M/C3S0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6014 M/C3S0


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF offre una soluzione versatile per le applicazioni industriali che richiedono una capacità di carico radiale e assiale in entrambe le direzioni. Il suo design aperto facilita la manutenzione, mentre la gabbia in ottone garantisce una maggiore robustezza in presenza di carichi elevati e variazioni di temperatura. Grazie al gioco interno C3, assicura buone prestazioni anche a velocità elevate, riducendo al minimo l’attrito per un maggiore rendimento.

Caratteristiche:
Grazie alla gabbia in ottone, questo cuscinetto rigido a una corona di sfere resiste efficacemente agli urti e alle vibrazioni, garantendo così stabilità in presenza di carichi elevati. Il gioco radiale aumentato (C3) offre un’elevata tolleranza termica, ideale per condizioni di forte calore. Progettato senza guarnizioni, richiede una lubrificazione regolare, soprattutto in ambienti puliti, per mantenere un funzionamento fluido e un attrito minimo. Questo cuscinetto garantisce una dissipazione termica ottimale per velocità di rotazione elevate. Gli anelli di questo cuscinetto sono sottoposti a un trattamento termico di stabilizzazione per limitare le variazioni dimensionali dovute agli effetti metallurgici a temperature fino a 150 °C.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido è aperto e richiede una manutenzione regolare per mantenere le sue prestazioni e la sua durata. Privo di guarnizioni di tenuta, è sensibile alla contaminazione esterna e richiede quindi una rilubrificazione regolare. Si raccomanda l’uso di un lubrificante di qualità, adatto alle condizioni di utilizzo. Si consiglia un programma di manutenzione che comprenda il controllo del rumore, della temperatura e dello stato delle piste di rotolamento per individuare eventuali segni di usura e regolare il gioco radiale, se necessario.

Tenuta:
Questo cuscinetto è progettato senza guarnizioni di tenuta, il che lo rende sensibile ai contaminanti esterni. È quindi destinato esclusivamente ad ambienti controllati e puliti, poiché polvere e detriti possono penetrarvi facilmente. Il suo design aperto favorisce la dissipazione del calore e l’accesso diretto ai componenti, ma richiede una maggiore manutenzione per evitare infiltrazioni di sporco.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907 in Svezia, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti, guarnizioni e sistemi di lubrificazione. Presente in circa quaranta settori industriali, SKF offre soluzioni per migliorare l’affidabilità delle attrezzature. I suoi prodotti di alta qualità soddisfano i requisiti di prestazione e durata in applicazioni diverse, dall’automotive all’agricoltura.

Punti di forza:
• Il gioco C3 compensa le dilatazioni termiche dei componenti sotto l’effetto del calore, evitando sollecitazioni interne e garantendo prestazioni ottimali.
• Resistenza termica: sopporta temperature fino a +150 °C.
• Manutenzione facilitata: design aperto, ideale per ispezioni regolari.
• Robusta gabbia in ottone: garantisce stabilità sotto carichi elevati.
• Alta velocità: ideale per applicazioni che richiedono una rotazione rapida.
• Resiste agli sbalzi di temperatura limitando le variazioni dimensionali dei componenti.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è adatto ad ambienti controllati che richiedono elevate velocità di rotazione, come motori elettrici, ventilatori e apparecchiature di precisione. La sua robustezza e la tolleranza alle alte temperature lo rendono ideale per macchine industriali che funzionano in modo continuo. Questo prodotto è perfetto per apparecchi soggetti a variazioni di carico o che richiedono un'efficace dissipazione termica.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x110x110 mm
Peso683,1 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie60
Regime di riferimento13000 rpm
Regime limite11000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r31000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr39700 N
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.