Cuscinetto radiale a sfere FAG 6306-2RSR-C4, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 30 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6306-2RSR-C4
Rubix:999210325076215
Produttore:0167231040040
EAN:4026677153517


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Dettagli del prodotto : 0167231040040-CUSCINETTO A SFERE 6306-2RSR-C4
Cuscinetto radiale a sfere 63..-2RSR, dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenute a labbro su entrambi i lati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-2RSR, fila singola, tenute, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 353 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Serie | 63..-2rsr |
| Regime limite | 6000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 16200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 30500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione