Cuscinetto radiale a sfere SKF 6308-2Z/C4WT, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6308-2Z/C4WT
Rubix:170000000478018
Produttore:142150
EAN:7316571628134
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6308-2Z/C4WT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6308-2Z/C4WT


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato per soddisfare i requisiti di robustezza e prestazioni in diversi ambienti industriali. È in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, pur rimanendo facile da installare. Grazie alle doppie flange, al gioco radiale aumentato di tipo C4 e al grasso specifico di alta qualità, questo prodotto offre una soluzione durevole per numerose applicazioni industriali.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto presenta una struttura a singola fila di sfere, che lo rende adatto a carichi elevati pur mantenendo una bassa resistenza al rotolamento. La sua gabbia in lamiera d’acciaio garantisce un’eccellente resistenza meccanica e una buona durata. Questo cuscinetto è dotato di due deflettori metallici, che offrono un’efficace protezione contro i contaminanti, in particolare le particelle di medie dimensioni. Il gioco radiale interno maggiorato di tipo C4 consente una migliore tolleranza alle dilatazioni termiche e una riduzione delle sollecitazioni interne. Lubrificato a vita con un grasso di alta qualità appositamente progettato per temperature comprese tra -40 e +160 °C, funziona in modo efficiente anche in condizioni estreme, garantendo prestazioni ottimali.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è minima. Progettato per essere lubrificato a vita, i suoi deflettori metallici impediscono le perdite di lubrificante. Il grasso specifico utilizzato è formulato per proteggere il cuscinetto in un intervallo di temperature compreso tra -40 e +160 °C. Le flange impediscono inoltre l’ingresso di contaminanti solidi di medie e grandi dimensioni. Tuttavia, si raccomandano ispezioni regolari per verificare lo stato del cuscinetto, in particolare monitorando il rumore, la temperatura e l’integrità delle superfici.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di due deflettori metallici che formano una barriera efficace contro i contaminanti solidi, limitando l’ingresso di particelle di medie dimensioni. Sebbene questa protezione sia efficace, i deflettori non garantiscono tuttavia una tenuta completa contro l’umidità. Questo cuscinetto è quindi raccomandato per ambienti asciutti e non esposti a forte umidità.

Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali, quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.

Punti di forza:
- Attrito molto basso e gioco radiale C4 che consentono velocità molto elevate;
- Lubrificazione a vita con un grasso specifico per temperature da -40 a +160 °C;
- Protezione efficace contro i contaminanti solidi grazie ai deflettori metallici;
- Struttura robusta in grado di sopportare carichi radiali e assiali.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali, in particolare quelle in cui il calore e le dilatazioni termiche rappresentano fattori critici. Viene spesso utilizzato in dispositivi quali motori elettrici, pompe, ventilatori e macchine utensili che funzionano ad alta velocità. Grazie alla sua capacità di gestire efficacemente le variazioni termiche, contribuisce a prolungare la durata delle apparecchiature in ambienti difficili.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x90x90 mm
Peso635 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic4
Serie6308
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento17000 rpm
Regime limite8500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r24000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr42300 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.