Cuscinetto radiale a sfere FAG 6310-C-Z-C3, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:6310-C-Z-C3
Rubix:170000000517874
Produttore:0890137510030
EAN:4064327300256
0890137510030-CUSCINETTO A SFERE 6310-C-Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0890137510030-CUSCINETTO A SFERE 6310-C-Z-C3


Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere FAG appartiene alla generazione C ed è dotato di un deflettore metallico e di una gabbia in lamiera d’acciaio per una protezione ottimale contro la contaminazione da agenti esterni. Presenta un gioco maggiorato di tipo C3. La gabbia che trattiene i cuscinetti è in lamiera d’acciaio, garantendo così una maggiore durata e resistenza.

Manutenzione:
È progettato per ridurre al minimo le esigenze di manutenzione. Il suo deflettore metallico e la gabbia in lamiera d’acciaio impediscono la penetrazione di agenti contaminanti, riducendo così l’usura e prolungando la durata del cuscinetto. Si raccomanda di controllare il cuscinetto e di lubrificarlo se necessario.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è protetto dal suo deflettore metallico. Questo sistema consente di utilizzare il cuscinetto in ambienti difficili, riducendo al contempo le esigenze di manutenzione e prolungando la durata del prodotto.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio centenario sinonimo di eccellenza nel settore dei cuscinetti e delle tecnologie di trasmissione. Offre prodotti di qualità impeccabile, progettati per garantire prestazioni ottimali e una durata prolungata, anche nelle condizioni più difficili. Scegliere FAG significa optare per l’affidabilità, l’innovazione e la soddisfazione del cliente, per rispondere alle esigenze più elevate del settore.

Punti di forza

Questo cuscinetto a una fila di generazione C offre numerosi vantaggi per le applicazioni industriali. Il deflettore protegge il cuscinetto da agenti contaminanti dannosi, prolungandone così la durata. Mantiene una lubrificazione pulita ed efficace, riducendo l’attrito e l’usura per un funzionamento fluido e silenzioso, riducendo al contempo le esigenze di manutenzione. La generazione C apporta vantaggi significativi grazie alla riduzione del livello sonoro e dell’attrito. Il suo design migliorato, con sfere di alta qualità, una finitura superficiale ottimizzata e una gabbia più rigida, lo rende più silenzioso ed efficiente, traducendosi in risparmi energetici, minori perdite di grasso e una migliore protezione dalle impurità, aumentando così la redditività complessiva. Inoltre, il gioco radiale C3 garantisce una maggiore tolleranza alle dilatazioni termiche e ai carichi elevati, rafforzando l’affidabilità e la durata del cuscinetto.

Applicazioni

Questo cuscinetto a sfere FAG è ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui pompe, compressori, riduttori, motori elettrici e macchine utensili. Grazie al suo design robusto, può essere utilizzato in ambienti difficili, come l’industria pesante, l’agricoltura e l’edilizia.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-c-z
Carico statico di base, radiale - C0r38000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr68000 N
29,29 IVA esclusa
/ Unità
35,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.