Cuscinetto radiale a sfere FAG 6008-2Z-L207-C3, Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6008-2Z-L207-C3
Rubix:999210325076945
Produttore:0853106030030
EAN:4054364623609
0853106030030-CUSCINETTO A SFERE 6008-2Z-L207-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0853106030030-CUSCINETTO A SFERE 6008-2Z-L207-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie60..-2z
Regime di riferimento10600 rpm
Regime limite12400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr17800 N
€ 9,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.