Cuscinetto radiale a sfere PTN 6317, Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 41 mm | Diametro interno: 85 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:6317
Rubix:999221109027286
Produttore:893973
EAN:3660338464287
CUSCINETTO RADIALE RIGIDO A SFERE * 6317

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza41 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE RIGIDO A SFERE * 6317


Corpi volventi tondi temprati passanti con contatto superficiale puntiforme
Gare non separabili
Coppia di attrito ridotta
Rumorosità/vibrazioni ridotta
Vari tipi di esecuzione: 2RS sigillato, ZZ schermato, aperto
Cuscinetti radiali rigidi a sfera - Aperto

Punti di forza


Il contatto superficiale puntiforme offre capacità di alta velocità
Popolare - design semplice, non costoso
Versatile - ampia gamma di applicazioni
Elevata capacità di carico radiale
Tollera alcuni disallineamenti

Applicazioni


Applicazioni di piccole e medie dimensioni
Rulli trasportatori
Riduttori per impieghi leggeri
Cuscinetti per ruote per impieghi leggeri
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza41 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie6300
Gabbiaacciaio
Regime limite4500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r96500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr133000 N
Peso3851 kg
18,22 IVA esclusa
/ Unità
22,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.