Cuscinetto radiale a sfere SKF 6206 ETN9, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm
Cuscinetti radiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6206 ETN9
Rubix:160000000359157
Produttore:42548
EAN:7316571401416


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6206 ETN9
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è progettato per applicazioni industriali in cui leggerezza e prestazioni sono fondamentali. Grazie al suo design aperto, questo modello è ottimizzato per ridurre al minimo l'attrito, rendendolo una scelta ideale per i sistemi che richiedono velocità elevate.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere SKF utilizza una gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro, che garantisce una buona resistenza agli urti pur mantenendo la leggerezza. Il design aperto di questo cuscinetto consente di limitare gli attriti interni, facilitando al contempo l’accesso per la manutenzione. Questo modello presenta un gioco radiale interno standard (CN), che consente un funzionamento fluido ed efficiente, in particolare alle alte velocità. Questo prodotto è progettato per resistere a carichi radiali moderati, ma le sue capacità assiali sono più limitate, rendendolo ideale per applicazioni in cui predominano le sollecitazioni radiali.
Manutenzione:
Questo cuscinetto SKF è aperto e privo di guarnizioni, pertanto richiede una manutenzione regolare. La lubrificazione deve essere effettuata frequentemente per garantire un funzionamento ottimale ed evitare un’usura prematura. Tuttavia, il suo design aperto semplifica i processi di ispezione e manutenzione, rendendolo adatto ad ambienti in cui è necessario l’accesso diretto ai componenti.
Tenuta:
Essendo aperto e privo di guarnizioni, questo modello di cuscinetto rigido a sfere SKF non offre alcuna protezione contro contaminanti esterni quali polvere, liquidi o particelle fini, e il lubrificante può fuoriuscire. Di conseguenza, questo cuscinetto è raccomandato per ambienti puliti e controllati, dove il rischio di contaminazione rimane basso.
Informazioni sul marchio:
Da oltre 100 anni, SKF si distingue come pioniere nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di lubrificazione. Questo gruppo svedese è rinomato per le sue tecnologie all’avanguardia, le soluzioni innovative e la capacità di ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Presente in numerosi settori industriali, SKF aiuta i propri clienti ad aumentare l’affidabilità, ridurre i costi di manutenzione e massimizzare l’efficienza dei loro macchinari, sia nell’industria manifatturiera, nei trasporti, nel settore medico, in quello energetico e in molti altri ancora.
Punti di forza:
- Basso attrito interno grazie a un gioco radiale standard (CN);
- Design aperto che facilita la manutenzione e l’ispezione, ideale per ambienti puliti;
- Gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro, che garantisce resistenza all’usura e durata;
- Funzionamento ad alta velocità con livelli di rumorosità moderati.
- Soluzione leggera ed efficiente per applicazioni che richiedono una resistenza moderata ai carichi radiali.
Applicazioni:
Il cuscinetto a sfere rigido SKF è particolarmente adatto ad ambienti puliti e controllati. Grazie alla sua capacità di sopportare carichi radiali moderati, questo cuscinetto è perfettamente adatto ai sistemi ad alta velocità. È comunemente utilizzato nelle attrezzature di movimentazione, nei trasportatori e nei sistemi di produzione industriale, dove la leggerezza, il basso attrito e la riduzione del rumore sono essenziali.
Punti di forza:
- Basso attrito interno grazie al gioco radiale standard (CN);
- Design aperto che facilita la manutenzione e l’ispezione, ideale per ambienti puliti;
- Gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro, che garantisce resistenza all’usura e durata;
- Funzionamento ad alta velocità con livelli di rumorosità moderati.
- Soluzione leggera ed efficiente per applicazioni che richiedono una resistenza moderata ai carichi radiali.
Applicazioni:
Il cuscinetto a sfere rigido SKF è particolarmente adatto ad ambienti puliti e controllati. Grazie alla sua capacità di sopportare carichi radiali moderati, questo cuscinetto è perfettamente adatto ai sistemi ad alta velocità. È comunemente utilizzato nelle attrezzature di movimentazione, nei trasportatori e nei sistemi di produzione industriale, dove la leggerezza, il basso attrito e la riduzione del rumore sono essenziali.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere SKF utilizza una gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro, che garantisce una buona resistenza agli urti pur mantenendo la leggerezza. Il design aperto di questo cuscinetto consente di limitare gli attriti interni, facilitando al contempo l’accesso per la manutenzione. Questo modello presenta un gioco radiale interno standard (CN), che consente un funzionamento fluido ed efficiente, in particolare alle alte velocità. Questo prodotto è progettato per resistere a carichi radiali moderati, ma le sue capacità assiali sono più limitate, rendendolo ideale per applicazioni in cui predominano le sollecitazioni radiali.
Manutenzione:
Questo cuscinetto SKF è aperto e privo di guarnizioni, pertanto richiede una manutenzione regolare. La lubrificazione deve essere effettuata frequentemente per garantire un funzionamento ottimale ed evitare un’usura prematura. Tuttavia, il suo design aperto semplifica i processi di ispezione e manutenzione, rendendolo adatto ad ambienti in cui è necessario l’accesso diretto ai componenti.
Tenuta:
Essendo aperto e privo di guarnizioni, questo modello di cuscinetto rigido a sfere SKF non offre alcuna protezione contro contaminanti esterni quali polvere, liquidi o particelle fini, e il lubrificante può fuoriuscire. Di conseguenza, questo cuscinetto è raccomandato per ambienti puliti e controllati, dove il rischio di contaminazione rimane basso.
Informazioni sul marchio:
Da oltre 100 anni, SKF si distingue come pioniere nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di lubrificazione. Questo gruppo svedese è rinomato per le sue tecnologie all’avanguardia, le soluzioni innovative e la capacità di ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Presente in numerosi settori industriali, SKF aiuta i propri clienti ad aumentare l’affidabilità, ridurre i costi di manutenzione e massimizzare l’efficienza dei loro macchinari, sia nell’industria manifatturiera, nei trasporti, nel settore medico, in quello energetico e in molti altri ancora.
Punti di forza:
- Basso attrito interno grazie a un gioco radiale standard (CN);
- Design aperto che facilita la manutenzione e l’ispezione, ideale per ambienti puliti;
- Gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro, che garantisce resistenza all’usura e durata;
- Funzionamento ad alta velocità con livelli di rumorosità moderati.
- Soluzione leggera ed efficiente per applicazioni che richiedono una resistenza moderata ai carichi radiali.
Applicazioni:
Il cuscinetto a sfere rigido SKF è particolarmente adatto ad ambienti puliti e controllati. Grazie alla sua capacità di sopportare carichi radiali moderati, questo cuscinetto è perfettamente adatto ai sistemi ad alta velocità. È comunemente utilizzato nelle attrezzature di movimentazione, nei trasportatori e nei sistemi di produzione industriale, dove la leggerezza, il basso attrito e la riduzione del rumore sono essenziali.
Punti di forza:
- Basso attrito interno grazie al gioco radiale standard (CN);
- Design aperto che facilita la manutenzione e l’ispezione, ideale per ambienti puliti;
- Gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro, che garantisce resistenza all’usura e durata;
- Funzionamento ad alta velocità con livelli di rumorosità moderati.
- Soluzione leggera ed efficiente per applicazioni che richiedono una resistenza moderata ai carichi radiali.
Applicazioni:
Il cuscinetto a sfere rigido SKF è particolarmente adatto ad ambienti puliti e controllati. Grazie alla sua capacità di sopportare carichi radiali moderati, questo cuscinetto è perfettamente adatto ai sistemi ad alta velocità. È comunemente utilizzato nelle attrezzature di movimentazione, nei trasportatori e nei sistemi di produzione industriale, dove la leggerezza, il basso attrito e la riduzione del rumore sono essenziali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 181 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62 |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 24000 rpm |
| Regime limite | 15000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 12900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 23400 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione