Cuscinetto radiale a sfere SKF 6018-2Z/C3, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 90 mm
Cuscinetti radiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6018-2Z/C3
Rubix:160000000358897
Produttore:40933
EAN:7316570150827


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6018-2Z/C3
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF è progettato per offrire una soluzione affidabile e performante per una varietà di applicazioni industriali. Questo prodotto si distingue per la sua capacità di sopportare sia carichi radiali che assiali, pur essendo facile da installare. Grazie alla sua struttura robusta e alla tecnologia all’avanguardia, garantisce un’efficienza ottimale, riducendo le esigenze di manutenzione e assicurando al contempo una lunga durata.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a una corona è dotato di flange metalliche che offrono un'efficace protezione contro gli agenti contaminanti. Grazie al suo gioco radiale interno aumentato (C3), può funzionare a velocità di rotazione elevate riducendo al contempo l'attrito interno. Dispone inoltre di una gabbia in lamiera d'acciaio.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è semplificata grazie alla lubrificazione a vita con grasso di alta qualità, che elimina la necessità di rilubrificazione. Sebbene la manutenzione richiesta sia minima, si raccomanda di effettuare ispezioni periodiche per individuare eventuali segni di usura o guasti.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di due flange metalliche che garantiscono protezione contro i contaminanti solidi. Questo design forma una barriera efficace, riducendo il rischio di intrusione di detriti e mantenendo al contempo una bassa perdita di lubrificante. Sebbene la protezione contro la corrosione sia moderata, i deflettori metallici contribuiscono a mantenere l’integrità del cuscinetto in condizioni normali. È tuttavia importante notare che l’esposizione ad ambienti umidi può comportare una maggiore vulnerabilità alla corrosione.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti meccanici e soluzioni ingegneristiche. Presente in oltre 40 settori industriali, SKF si impegna a migliorare l’affidabilità e le prestazioni delle apparecchiature rotanti grazie a costanti innovazioni. Con un’ampia gamma di prodotti, SKF è riconosciuta per la sua qualità e competenza nel settore.
Punti di forza:
• Facilità di installazione: design ottimizzato per un montaggio rapido e semplice.
• Durata: lubrificazione a vita che riduce le esigenze di manutenzione.
• Prestazioni elevate: elevata velocità di rotazione grazie a un gioco C3 ottimizzato.
• Protezione efficace: flange metalliche che riducono al minimo l’intrusione di contaminanti.
• Resistenza termica: adatto ad applicazioni ad alta temperatura, garantendo una durata prolungata.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è particolarmente adatto a motori elettrici, pompe, ventilatori e macchine utensili che funzionano ad alta velocità. La sua capacità di gestire carichi radiali elevati e carichi assiali moderati lo rende la scelta ideale per ambienti in cui il calore e le dilatazioni termiche sono fattori critici. Sia in impianti industriali che in applicazioni specifiche, questo cuscinetto garantisce prestazioni stabili e affidabili.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a una corona è dotato di flange metalliche che offrono un'efficace protezione contro gli agenti contaminanti. Grazie al suo gioco radiale interno aumentato (C3), può funzionare a velocità di rotazione elevate riducendo al contempo l'attrito interno. Dispone inoltre di una gabbia in lamiera d'acciaio.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è semplificata grazie alla lubrificazione a vita con grasso di alta qualità, che elimina la necessità di rilubrificazione. Sebbene la manutenzione richiesta sia minima, si raccomanda di effettuare ispezioni periodiche per individuare eventuali segni di usura o guasti.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di due flange metalliche che garantiscono protezione contro i contaminanti solidi. Questo design forma una barriera efficace, riducendo il rischio di intrusione di detriti e mantenendo al contempo una bassa perdita di lubrificante. Sebbene la protezione contro la corrosione sia moderata, i deflettori metallici contribuiscono a mantenere l’integrità del cuscinetto in condizioni normali. È tuttavia importante notare che l’esposizione ad ambienti umidi può comportare una maggiore vulnerabilità alla corrosione.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti meccanici e soluzioni ingegneristiche. Presente in oltre 40 settori industriali, SKF si impegna a migliorare l’affidabilità e le prestazioni delle apparecchiature rotanti grazie a costanti innovazioni. Con un’ampia gamma di prodotti, SKF è riconosciuta per la sua qualità e competenza nel settore.
Punti di forza:
• Facilità di installazione: design ottimizzato per un montaggio rapido e semplice.
• Durata: lubrificazione a vita che riduce le esigenze di manutenzione.
• Prestazioni elevate: elevata velocità di rotazione grazie a un gioco C3 ottimizzato.
• Protezione efficace: flange metalliche che riducono al minimo l’intrusione di contaminanti.
• Resistenza termica: adatto ad applicazioni ad alta temperatura, garantendo una durata prolungata.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è particolarmente adatto a motori elettrici, pompe, ventilatori e macchine utensili che funzionano ad alta velocità. La sua capacità di gestire carichi radiali elevati e carichi assiali moderati lo rende la scelta ideale per ambienti in cui il calore e le dilatazioni termiche sono fattori critici. Sia in impianti industriali che in applicazioni specifiche, questo cuscinetto garantisce prestazioni stabili e affidabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 24x140x140 mm |
|---|---|
| Peso | 1194 g |
| Diametro interno | 90 mm |
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 60 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 10000 rpm |
| Regime limite | 5000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 50000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 60500 N |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione