Cuscinetto radiale a sfere NSK 6307DDUNR, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK serie 6307

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:6307DDUNR
Rubix:999180600079902
Produttore:6307DDUNR N
EAN:0029176065644
CUSCINETTO 6307DDUNR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6307DDUNR
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
Molteplici utilizzi. Adatto per velocità elevate e molto elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso479 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6307..
Materialeacciaio per cuscinetti
Gabbiaacciaio
Regime limite6000 rpm
Precisionep0
Carico statico di base, radiale - C0r19200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33500 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.