Cuscinetto radiale a sfere SKF 6007-2RS1/C3WT, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6007-2RS1/C3WT
Rubix:170000000476406
Produttore:201322
EAN:7316572243633
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6007-2RS1/C3WT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6007-2RS1/C3WT


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere si distingue per il suo design robusto, che offre un'eccellente protezione contro gli agenti contaminanti e una maggiore durata. Grazie alla sua capacità di sopportare velocità elevate, garantisce un funzionamento ottimale anche in ambienti difficili.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è realizzato con un'unica fila di sfere, offrendo capacità di carico radiale e assiale in entrambe le direzioni. La gabbia in lamiera d'acciaio offre una buona resistenza ai carichi costanti, pur tollerando gli urti. Le guarnizioni a labbro in gomma su entrambi i lati garantiscono una protezione completa, impedendo l’ingresso di polvere e acqua. Grazie al gioco radiale interno di tipo C3, questo cuscinetto consente di raggiungere velocità elevate riducendo al contempo l’attrito interno, rendendolo una scelta privilegiata per applicazioni ad alte prestazioni. È lubrificato con un grasso addensato a base di poliurea, di consistenza NLGI 2-3, adatto a temperature comprese tra -40 e +160 °C.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido a sfere è minima grazie al suo design a tenuta stagna. Poiché le guarnizioni in gomma trattengono efficacemente il lubrificante, non è necessaria alcuna rilubrificazione. Tuttavia, si raccomanda di monitorare regolarmente le condizioni di funzionamento. Ciò include il controllo della temperatura e delle vibrazioni per individuare eventuali anomalie.

Tenuta:
Il design di questo cuscinetto prevede guarnizioni a labbro in gomma nitril-butadiene (NBR) su entrambi i lati. Questa tenuta offre un’eccellente protezione contro contaminanti quali polvere e acqua. Le guarnizioni impediscono l’intrusione di particelle, trattenendo al contempo il lubrificante all’interno. Sebbene queste guarnizioni introducano una leggera resistenza all’attrito, la loro efficacia in ambienti umidi o polverosi è innegabile.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. Il marchio si distingue per il suo impegno verso l’innovazione e la qualità, offrendo soluzioni su misura per oltre 40 settori industriali. La sua competenza e il suo know-how le consentono di proporre prodotti affidabili che migliorano le prestazioni e la durata delle attrezzature.

Vantaggi chiave:
• Eccellente protezione contro gli agenti contaminanti grazie alle guarnizioni in gomma.
• Capacità di raggiungere velocità elevate mantenendo un basso attrito.
• Maggiore durata grazie alla gestione efficiente dei carichi radiali e assiali.
• Manutenzione semplificata, che richiede pochi interventi grazie al design a tenuta stagna.
• Funzionamento silenzioso con livelli di vibrazioni ridotti, garantendo un ambiente di lavoro ottimale.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è particolarmente adatto a motori elettrici, pompe, ventilatori e macchine utensili che funzionano ad alta velocità. Si rivela efficace in ambienti in cui il calore e le dilatazioni termiche sono fattori critici. Sia negli impianti industriali che nelle attrezzature di produzione, questo cuscinetto soddisfa i requisiti prestazionali più rigorosi, garantendo così una durata prolungata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso154 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6007
Gabbiaacciaio
Regime limite7000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r10200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13800 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.