Cuscinetto radiale a sfere NTN 6902LLU/5K, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 15 mm
NTN - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6902LLU/5K
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
NTN:6902LLU/5K
Rubix:999221130039492
EAN:4547359006575




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6902LLU/5K
Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute di contatto su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 28x28x7 mm |
|---|---|
| Peso | 16 g |
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6900 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 4050 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione