Cuscinetto radiale a sfere RHP 6212, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 60 mm
Cuscinetti a sfera a scanalatura profonda a una corona
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
RHP:6212
Rubix:999250617005512
Produttore:6212 R


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6212 RHP
I cuscinetti radiali rigidi a sfere a una corona sono il tipo più comune di cuscinetti volventi. Il loro utilizzo è molto diffuso. Le scanalature della pista di rotolamento, sia sull'anello interno che su quello esterno, hanno archi di cerchio di raggio leggermente superiore a quello delle sfere. Oltre ai carichi radiali, possono essere imposti carichi assiali in entrambe le direzioni. Grazie alla loro coppia ridotta, sono particolarmente adatti per applicazioni in cui sono richieste velocità elevate e basse perdite di potenza. Oltre ai cuscinetti di tipo aperto, questi cuscinetti sono spesso dotati di schermi in acciaio o guarnizioni in gomma installati su uno o entrambi i lati e sono pre-lubrificati con grasso. Inoltre, a volte vengono utilizzati anelli elastici alla periferia. Per quanto riguarda le gabbie, quelle in acciaio stampato sono le più comuni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 775 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Materiale | acciaio; ottone (gabbia) |
| Regime limite | 5600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 36000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 57500 N |
| Peso | 0,783 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione