Cuscinetto radiale a sfere FAG 61805>N, Diametro esterno: 37 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:61805>N
Rubix:999240222049768
Produttore:0620778130000
EAN:4064328075092
0620778130000-CUSCINETTO A SFERE 61805>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0620778130000-CUSCINETTO A SFERE 61805>N


Cuscinetti a sfere a gola profonda 618, a una corona, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza7 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie618
Regime di riferimento13900 rpm
Regime limite2800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2940 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4300 N
Peso0,019 kg
8,95 IVA esclusa
/ Unità
10,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.