Cuscinetto radiale a sfere FAG 6326-M-C4, Diametro esterno: 280 mm | Larghezza: 58 mm | Diametro interno: 130 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6326-M-C4
Rubix:999210325076243
Produttore:0190031100040
EAN:4012801281652
0190031100040-CUSCINETTO A SFERE 6326-M-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190031100040-CUSCINETTO A SFERE 6326-M-C4


Cuscinetto radiale a sfere 63, dimensioni secondo DIN 625-1
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-MP, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18300 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza58 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie63..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento3500 rpm
Regime limite4150 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r214000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr244000 N
Codice doganale84821090
721,11 IVA esclusa
/ Unità
879,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.