Cuscinetto radiale a sfere SKF 630/8-2RS1, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 8 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:630/8-2RS1
Rubix:160000000358237
Produttore:43440
EAN:7316571182070


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 630/8-2RS1
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere è un componente essenziale per garantire prestazioni affidabili in una vasta gamma di applicazioni industriali. Progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, offre una soluzione semplice e durevole. È particolarmente adatto a sistemi in cui l'affidabilità e la durata sono prioritarie, pur mantenendo prestazioni eccellenti a velocità elevate.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere presenta un design a una fila. Dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, garantisce una resistenza ottimale ai carichi costanti e agli urti. Le guarnizioni a labbro in gomma su entrambi i lati offrono un’eccellente protezione contro polvere, acqua e altri agenti contaminanti. Questo modello è progettato per resistere a carichi radiali e assiali e dispone di un gioco radiale interno standard per una tolleranza ottimale. Inoltre, consente velocità di rotazione elevate grazie al suo attrito moderato, garantendo al contempo una maggiore durata in condizioni di lavoro diverse. Questo cuscinetto ha dimensioni interne non standard e risponde a esigenze specifiche su misura.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è ridotta grazie al suo sistema di tenuta con guarnizioni in gomma NBR. È fondamentale monitorare regolarmente la temperatura di esercizio per evitare qualsiasi sovraccarico termico. Il controllo periodico del rumore e delle vibrazioni consente di individuare eventuali malfunzionamenti. Sebbene non richieda una manutenzione costante, una lubrificazione adeguata e un’ispezione delle condizioni di funzionamento contribuiscono a prolungarne la durata e a garantirne l’efficienza. Si consiglia di verificare la presenza di eventuali particelle o contaminazioni che potrebbero comprometterne le prestazioni.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è dotato di guarnizioni a labbro in gomma nitril-butadiene (NBR) su entrambi i lati. Questa tenuta offre una protezione efficace contro polvere, umidità e altri contaminanti. Le guarnizioni, pur assicurando un’eccellente barriera contro gli agenti esterni, creano una resistenza aggiuntiva a livello di attrito, il che influisce leggermente sulla coppia del cuscinetto. Tuttavia, questa protezione rinforzata garantisce prestazioni stabili anche in ambienti difficili, prolungando al contempo la durata del prodotto. La gomma NBR è resistente agli oli e ai grassi.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni meccaniche. Presente in oltre 130 paesi, l’azienda svedese è rinomata per le sue innovazioni in termini di prestazioni e affidabilità. SKF fornisce soluzioni su misura per diversi settori, dall’automotive all’aeronautica, ed è un partner di fiducia per migliaia di industrie in tutto il mondo.
Punti di forza:
• Buona capacità di carico radiale e assiale.
• Eccellente protezione contro gli agenti contaminanti grazie al sistema di tenuta.
• Facilità di montaggio e bassa manutenzione.
• Adatto ad ambienti difficili grazie alla resistenza a oli e grassi.
• Elevata velocità di rotazione con attrito moderato per prestazioni ottimali.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per applicazioni in diversi settori industriali. È comunemente utilizzato nei sistemi di trasporto e nelle attrezzature di movimentazione, nelle macchine agricole e da costruzione, nonché nei sistemi di trasmissione quali riduttori e cambi. Trova inoltre impiego nell’industria automobilistica per i cuscinetti delle ruote e dei motori, nonché negli elettrodomestici e nelle macchine utensili. La sua capacità di funzionare in condizioni difficili rende questo cuscinetto una scelta affidabile per un’ampia gamma di attrezzature industriali.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere presenta un design a una fila. Dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, garantisce una resistenza ottimale ai carichi costanti e agli urti. Le guarnizioni a labbro in gomma su entrambi i lati offrono un’eccellente protezione contro polvere, acqua e altri agenti contaminanti. Questo modello è progettato per resistere a carichi radiali e assiali e dispone di un gioco radiale interno standard per una tolleranza ottimale. Inoltre, consente velocità di rotazione elevate grazie al suo attrito moderato, garantendo al contempo una maggiore durata in condizioni di lavoro diverse. Questo cuscinetto ha dimensioni interne non standard e risponde a esigenze specifiche su misura.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è ridotta grazie al suo sistema di tenuta con guarnizioni in gomma NBR. È fondamentale monitorare regolarmente la temperatura di esercizio per evitare qualsiasi sovraccarico termico. Il controllo periodico del rumore e delle vibrazioni consente di individuare eventuali malfunzionamenti. Sebbene non richieda una manutenzione costante, una lubrificazione adeguata e un’ispezione delle condizioni di funzionamento contribuiscono a prolungarne la durata e a garantirne l’efficienza. Si consiglia di verificare la presenza di eventuali particelle o contaminazioni che potrebbero comprometterne le prestazioni.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è dotato di guarnizioni a labbro in gomma nitril-butadiene (NBR) su entrambi i lati. Questa tenuta offre una protezione efficace contro polvere, umidità e altri contaminanti. Le guarnizioni, pur assicurando un’eccellente barriera contro gli agenti esterni, creano una resistenza aggiuntiva a livello di attrito, il che influisce leggermente sulla coppia del cuscinetto. Tuttavia, questa protezione rinforzata garantisce prestazioni stabili anche in ambienti difficili, prolungando al contempo la durata del prodotto. La gomma NBR è resistente agli oli e ai grassi.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni meccaniche. Presente in oltre 130 paesi, l’azienda svedese è rinomata per le sue innovazioni in termini di prestazioni e affidabilità. SKF fornisce soluzioni su misura per diversi settori, dall’automotive all’aeronautica, ed è un partner di fiducia per migliaia di industrie in tutto il mondo.
Punti di forza:
• Buona capacità di carico radiale e assiale.
• Eccellente protezione contro gli agenti contaminanti grazie al sistema di tenuta.
• Facilità di montaggio e bassa manutenzione.
• Adatto ad ambienti difficili grazie alla resistenza a oli e grassi.
• Elevata velocità di rotazione con attrito moderato per prestazioni ottimali.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per applicazioni in diversi settori industriali. È comunemente utilizzato nei sistemi di trasporto e nelle attrezzature di movimentazione, nelle macchine agricole e da costruzione, nonché nei sistemi di trasmissione quali riduttori e cambi. Trova inoltre impiego nell’industria automobilistica per i cuscinetti delle ruote e dei motori, nonché negli elettrodomestici e nelle macchine utensili. La sua capacità di funzionare in condizioni difficili rende questo cuscinetto una scelta affidabile per un’ampia gamma di attrezzature industriali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 630 |
| Regime limite | 22000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1370 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 3450 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione