Cuscinetto radiale a sfere FAG 6210-C-Z-C3>V, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6210-C-Z-C3>V
Rubix:999241022004712
Produttore:3014163030030
EAN:4064328240483
3014163030030-CUSCINETTO A SFERE 6210-C-Z-C3>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3014163030030-CUSCINETTO A SFERE 6210-C-Z-C3>V


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62.-Z, a una corona, scudo, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-c-z
Regime di riferimento9200 rpm
Regime limite11700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr38000 N
16,62 IVA esclusa
/ Unità
20,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.