Cuscinetto radiale a sfere SNR 6209EE, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 45 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6209.EE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6209EE
Rubix:999250616004140
Produttore:6209EE
EAN:3413520133146
CUSCINETTI A SFERE 6209EE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6209EE


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime limite5300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r20400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32200 N
Peso0,404 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.