Cuscinetto radiale a sfere FAG 6010-H-2Z-C3, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6010-H-2Z-C3
Rubix:999201229090495
Produttore:0938834710030
EAN:4054371619800
0938834710030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6010-H-2Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0938834710030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6010-H-2Z-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-H-2Z, fila singola, serie H, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Regime di riferimento8900 rpm
Regime limite10300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20770 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.