Cuscinetto radiale a sfere FAG S6004-2Z>N, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:S6004-2Z>N
Rubix:999250801000162
Produttore:3024956490000
EAN:4064328470200
3024956490000-CUSCINETTO A SFERE S6004-2Z>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3024956490000-CUSCINETTO A SFERE S6004-2Z>N


Cuscinetto a sfere a gola profonda S60..-2Z, materiali resistenti alla corrosione, a una corona, con scudi, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
13,70 IVA esclusa
/ Unità
16,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.