Cuscinetto radiale a sfere SNR 6010ZZ, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 50 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6010.ZZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6010ZZ
Rubix:999250616004122
Produttore:6010ZZ
EAN:3413520114848
CUSCINETTI A SFERE 6010ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6010ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8800 rpm
Regime limite11000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r16700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21800 N
Peso0,249 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.