Cuscinetto radiale a sfere SKF 63004-2RS1/C3, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:63004-2RS1/C3
Rubix:160000000359089
Produttore:43475
EAN:7316570560428
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 63004-2RS1/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 63004-2RS1/C3


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere è in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Il suo design consente un facile montaggio, garantendo al contempo prestazioni ottimali in diversi ambienti. Dotato di guarnizioni in gomma nitril-butadiene, questo prodotto offre un'efficace protezione contro gli agenti contaminanti, rendendolo ideale per applicazioni in cui l'affidabilità è fondamentale.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere rigido, progettato con una gabbia in lamiera d’acciaio, offre sia robustezza che durata. La sua configurazione a una fila ottimizza la distribuzione dei carichi garantendo al contempo una rotazione fluida. Grazie alle guarnizioni a labbro in gomma presenti su entrambi i lati, è protetto dalla polvere e dall’umidità. Il suo maggiore gioco radiale interno (C3) riduce l’attrito interno, consentendo un funzionamento efficiente anche a velocità elevate.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto a sfere a una fila è ridotta grazie al suo design a tenuta stagna. Si raccomanda di controllare regolarmente il livello del lubrificante e di monitorare la temperatura e le vibrazioni per individuare eventuali anomalie. Sebbene sia progettato per richiedere un intervento minimo, ispezioni periodiche contribuiranno a prolungarne la durata.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è dotato di guarnizioni a labbro in gomma nitril-butadiene, che garantiscono un'eccezionale tenuta contro l'umidità e la polvere. Queste guarnizioni creano una barriera efficace che trattiene il lubrificante all'interno impedendo al contempo l'ingresso di particelle indesiderate. Sebbene questa tenuta possa comportare una leggera resistenza al movimento, i vantaggi in termini di durata e prestazioni superano questo inconveniente.

Punti di forza:
Questo cuscinetto offre una protezione ottimale grazie alle sue guarnizioni in gomma che impediscono efficacemente l’ingresso di contaminanti. Le sue elevate prestazioni gli consentono di sopportare velocità elevate riducendo al contempo l’attrito interno. Inoltre, presenta una maggiore durata, essendo resistente alla corrosione e ai carichi elevati, il che ne prolunga la vita utile. Anche la sua manutenzione è semplice e richiede pochi interventi grazie al suo design a tenuta stagna. Infine, assicura un funzionamento silenzioso, con vibrazioni e livelli sonori ridotti, garantendo così un’esperienza piacevole.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a una corona è ideale per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui motori elettrici, pompe e macchine utensili ad alta velocità. La sua capacità di sopportare le dilatazioni termiche garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni impegnative. Che si tratti dell’industria manifatturiera, del settore agroalimentare o di altri settori, questo prodotto si distingue per la sua versatilità ed efficienza.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x42x42 mm
Peso92,5 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie63004
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
9,94 IVA esclusa
/ Unità
12,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.