Cuscinetto radiale a sfere Timken 6310-2RS, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 50 mm

6310

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:6310-2RS
Rubix:999200400092906
Produttore:100417154
EAN:0087796294134
DEEP GROOVE BALL BEARING 6310-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DEEP GROOVE BALL BEARING 6310-2RS


I cuscinetti radiali a sfere metrici Timken® offrono prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni e condizioni

Punti di forza

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Applicazioni

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)115,2652x115,2652x31,0896 mm
Peso imballaggio1125,8 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6310
Materialeacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r35300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57500 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.